ショートリーマとは、製品を製造する工場全般で使われる工具です。この工具は、工場で生産している製品に穴をあけた場所を、綺麗に仕上げる場面で使用します。穴が開いている場所に、ショートリーマを回転させて入れていくことによって、穴を拡大しつつ、穴の表面を滑らかに仕上げることが可能です。製品の材質は、銅や鉄の合金で、刃の先端部分の形状は、スパイラル状になっています。穴の大きさに合わせ、適切な大きさのショートリーマを使用することが大切です。
刃長l1(mm)30
全長L(mm)80
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
シャンク径d(Φmm)10
『リーマ』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。