温泉卵器象印マホービン(1件のレビュー)当日出荷
「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。<br />一度に1~6個までゆでることができます。<br />「エッグスタンド」つき<br />できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)0.9色ホワイト消費電力(W)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×235使用の目安できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分