2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa 付属品電源コードセット、容器用チューブ 材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン チャコールグレー 質量(g)1400 奥行(mm)150 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)389×83 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)150 寸法(cm)【容器用チューブ】約65 シール可能幅(mm)最大280
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa 付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚) 質量(kg)約1.03 アイボリー 電源リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2600 本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

『卓上消耗品』には他にこんなカテゴリがあります