ラップ・消耗品・食品包材 :「真空実験装置」の検索結果

ラップ・消耗品・使い捨て容器/食器(包材)は、食品を保存する時やピクニックなどアウトドアシーンで大活躍する用品です。日常のキッチンでは、食品を保存する際に使用するラップや細かく保存ができ、鮮度も長持ちするフリーザーバッグ、アルミホイル、キッチンペーパーなどがあります。テイクアウトに最適なプラスチック素材のフォークやスプーン、耐熱性のある紙コップ、プラスチック素材の弁当入れ、ドレッシングなどを入れることができる容器などが豊富にそろっています。便利に使用できて、すぐに捨てることができるのが特徴です。家庭用だけでなく、業務用サイズもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SV-150 真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150 TOSEI 動画あり
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。 仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC) 質量(kg)19.5 容量(L)【チャンバー】2.5 電源AC100V(50/60Hz) コンセント形状2P-15(A) 排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz) 接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317 機能【ガス封入装置】- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160 電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz 消費電力(kW)0.6 寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150 有効寸法(mm)【シール】フラット140 電動機(kW)0.05
1台
1,259,100 税込1,385,010
31日以内出荷

『卓上消耗品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング