2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した植物由来の原料を用いて合成した樹脂を使用したバイオマスPET(バイオマス度5~30%)。 テイクアウトドリンク容器として、実用性と環境保護に取り込むアピール力で注目され、 人気のバイオマス配合のドリンクカップ、バイオペットコップです。 Co2削減に貢献することで、店舗のイメージアップにつながります。エコで環境にやさしいだけでなく、 高い透明度とスタッキングにも優れていて店頭やバックヤードの空間の無駄を削減できるのもの人気の理由の1つです。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質BIO PET 寸法(mm)直径78×101mm 容量(mL)266 寸法(Φ×mm)直径78×101 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60
1個(50個)
959 税込1,055
4日以内出荷

環境に配慮した植物由来の原料を用いて合成した樹脂を使用したバイオマスPET(バイオマス度5~30%)。 テイクアウトドリンク容器として、実用性と環境保護に取り込むアピール力で注目され、 人気のバイオマス配合のドリンクカップ、バイオペットコップです。 Co2削減に貢献することで、店舗のイメージアップにつながります。エコで環境にやさしいだけでなく、 高い透明度とスタッキングにも優れていて店頭やバックヤードの空間の無駄を削減できるのもの人気の理由の1つです。 1つのコップで2種類の容量(355/414ml)に対応しています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質BIO PET 寸法(mm)直径98×106.8mm 容量(mL)355/414 寸法(Φ×mm)直径98×106.8 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-60
1個(50個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

『卓上消耗品』には他にこんなカテゴリがあります