スリムパウンドケース レール 25×6茶cotta4日以内出荷
上品なクラフト素材のスリムパウンド専用箱です。
スリーブタイプなのでケーキの出し入れが簡単にできます。
ぴったりのパウンド型、敷き紙、金紙、OPフィルムは関連商品をご覧ください。
セット内容本体、スリーブの2点セット寸法(mm)250×62×H80
パウンド袋 5寸cotta4日以内出荷
専用金紙パット付き
パットサイズ:138×72mm
袋は常温以外でご使用になると破損する危険性がありますので、常温にてご使用ください。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質バリアNY15/LLDPE50 ノッチ入り寸法(mm)72×H240 マチ60
パウンド袋 ミニcotta4日以内出荷
専用金紙パット付き(パットサイズ:110×53mm)
別サイズの金紙パットは77391(パットサイズ:120×59mm)です。
袋は常温以外でご使用になると破損する危険性がありますので、常温にてご使用ください。
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質バリアNY15/LLDPE50 ノッチ入り寸法(mm)60×H240 マチ50
ハンディトレー個装袋cotta4日以内出荷
紙製トレー「ハンディークラフトトレー」がぴったり入る専用袋です。
材質OPP寸法(mm)170×200(ガゼット35×35)
cotta オーバルデコ型 14cm用 底+側面敷紙セット(両面シリコン加工)cotta4日以内出荷
cotta オーバルデコ型 14cm用にぴったりの専用敷き紙です。面倒な敷き紙作りの手間を省けてきれいなケーキが簡単に焼けます♪両面シリコン加工の紙を使用しているので、パンもお菓子もきれいに焼成できます。底紙と側面の紙がセットになっております。
材質両面シリコン紙外寸(mm)【底紙】138Φ×108【側面】400×70
cotta レモンケーキ包み紙cotta4日以内出荷
cottaオリジナルのレモンケーキ専用の耐油性の包み紙。柔らかい紙で包みやすく、両端をねじるキャンディラッピングができます。
材質薄葉紙20g+PE10μ寸法(mm)180×220
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
ページ: 1/ 3