ラップ・消耗品・食品包材 :「低温調理器」の検索結果

ラップ・消耗品・使い捨て容器/食器(包材)は、食品を保存する時やピクニックなどアウトドアシーンで大活躍する用品です。日常のキッチンでは、食品を保存する際に使用するラップや細かく保存ができ、鮮度も長持ちするフリーザーバッグ、アルミホイル、キッチンペーパーなどがあります。テイクアウトに最適なプラスチック素材のフォークやスプーン、耐熱性のある紙コップ、プラスチック素材の弁当入れ、ドレッシングなどを入れることができる容器などが豊富にそろっています。便利に使用できて、すぐに捨てることができるのが特徴です。家庭用だけでなく、業務用サイズもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YVE-095(H) 真空パック機 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)真空パック機
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。 仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止) 付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚 質量(kg)0.8 消費電力(W)95 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.4 接着部の温度(℃)150 シール可能幅(mm)最大280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5 定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『卓上消耗品』には他にこんなカテゴリがあります