ラップ・消耗品・食品包材 :「真空調理器」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YVE-095(H) 真空パック機 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)真空パック機
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。 仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止) 付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚 質量(kg)0.8 消費電力(W)95 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.4 接着部の温度(℃)150 シール可能幅(mm)最大280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5 定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『卓上消耗品』には他にこんなカテゴリがあります