ラップ・消耗品・食品包材 :「低温調理」の検索結果

ラップ・消耗品・使い捨て容器/食器(包材)は、食品を保存する時やピクニックなどアウトドアシーンで大活躍する用品です。日常のキッチンでは、食品を保存する際に使用するラップや細かく保存ができ、鮮度も長持ちするフリーザーバッグ、アルミホイル、キッチンペーパーなどがあります。テイクアウトに最適なプラスチック素材のフォークやスプーン、耐熱性のある紙コップ、プラスチック素材の弁当入れ、ドレッシングなどを入れることができる容器などが豊富にそろっています。便利に使用できて、すぐに捨てることができるのが特徴です。家庭用だけでなく、業務用サイズもあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン 枚数100枚 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YVE-095(H) 真空パック機 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)真空パック機
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。 仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止) 付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚 質量(kg)0.8 消費電力(W)95 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.4 接着部の温度(℃)150 シール可能幅(mm)最大280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5 定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

温め・蒸す・潰す・漬ける・低温調理・冷蔵・冷凍まで、調理もできる保存袋。サラダチキンやポテトサラダなどの副菜が、電子レンジや湯せんで簡単に作れます。自立するので冷蔵庫に収納する時もかさばりません。
材質シリコーンゴム 高さ(mm)10 質量(g)81 寸法(縦×横)(mm)165×180 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムロール。 フィルムを食材に併せてカットしてご使用いただくので、いろいろな素材に対応可能です。 110μの厚みがあり、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造。低温調理にも使用できます。 人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE 寸法(mm)300×6000 ホワイト 厚さ(μm)110 適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576) 許容温度(℃)20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

既に袋になっているので袋を作る手間が必要ないフードセーバー専用バッグ。フードセーバーのマシンで熱シールすることでしっかり密封。 食材の長期保存。そのまま冷凍すれば自家製冷凍食品のできあがり。時短調理にも活用頂けます。 食材と調味料味を入れて真空することで味が染み込む真空調理、そのまま湯せん、電子レンジで再加熱可能。 熱伝導が良く低温調理器と相性抜群です。電子圧力鍋で多めに作って保管もできます。食べ残したお料理の保存にも大活躍!! 7層構造の素材使用で空気の侵入をシャットアウト 洗って繰り返し使える 雑菌・カビ・湿気・ニオイの侵入ブロック
幅(mm)200 質量(kg)0.011 高さ(mm)1 奥行(mm)280
1セット(22枚)
1,800 税込1,980
5日以内出荷

真空パック器「フードセーバー」のコンパクト・省スペースにこだわった基本セットです。 まとめ買いした食材も、たくさん作ったお料理も、フードセーバーがあれば鮮度も美味しさもぐーんと長持ち。 別売の豊富なアクセサリーで、さまざまな食品を簡単保存できます。 「真空コンテナ(別売)」で崩れやすくやわらかい食材や、煮物など汁気の多い食材の保存ができます。 「ジッパーバッグ(別売)」はジッパー付きで開け閉めカンタン。 手軽に真空にできて、繰り返して使用できます。 「ボトルストッパー(別売)」はボトルの口にセットして、ワインやオリーブオイルの酸化を防止します。
用途「まとめ買い」や「作り置き」した食品の保存に。野菜や肉など、食材の下ごしらえに。真空調理・低温調理に。ペットフードの保存に。旅行など、かさばる衣類の圧縮に。防災用品の真空保管に。 消費電力(W)90 本体寸法(mm)幅315 本体寸法(mm)奥行144 本体寸法(mm)高さ111 本体質量(g)1190 セット内容本体×1、パックロール20cm×1 、バッグS ×5、ハンディーシーラー ×1 耐冷温度(℃)【バッグ対応温度】-30、【パックロール対応温度】-30 耐熱温度(℃)【バッグ対応温度】100、【パックロール対応温度】100
1個
13,455 税込14,801
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既に袋になっているので袋を作る手間が必要ないフードセーバー専用バッグ。フードセーバーのマシンで熱シールすることでしっかり密封。 食材の長期保存。そのまま冷凍すれば自家製冷凍食品のできあがり。時短調理にも活用頂けます。 食材と調味料味を入れて真空することで味が染み込む真空調理、そのまま湯せん、電子レンジで再加熱可能。 熱伝導が良く低温調理器と相性抜群です。電子圧力鍋で多めに作って保管もできます。食べ残したお料理の保存にも大活躍!! 7層構造の素材使用で空気の侵入をシャットアウト 洗って繰り返し使える
材質ポリエチレン、ナイロン、ポリオレフィ 厚さ(mm)1 質量(g)19 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)‐30 寸法(横×縦)(mm)280×350
1個(13枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa 付属品電源コードセット、容器用チューブ 材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン チャコールグレー 質量(g)1400 奥行(mm)150 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×高さH)(mm)389×83 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)150 寸法(cm)【容器用チューブ】約65 シール可能幅(mm)最大280
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式 質量(kg)約0.5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約210(本体のみ) 定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz 定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80 定格容量【リチウム電池】2000mAh 使用時間最長2分/回、約3時間 充電時間約5時間 入数(個)20 使用真空圧力(kPa)-60 アラーム-50kPa到達時 入力電圧DC5V-2A USB規格USB-C
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

真空パック器「フードセーバー」の最小・最軽量モデルです。 充電式のコードレスモデル。 持ち運びができて、使う場所を選びません。 まとめ買いした食材も、たくさん作ったお料理も、フードセーバーがあれば鮮度も美味しさもぐーんと長持ち。 別売の豊富なアクセサリーで、さまざまな食品を簡単保存できます。 「真空コンテナ」で崩れやすくやわらかい食材や、煮物など汁気の多い食材の保存ができます。 「ジッパーバッグ」はジッパー付きで開け閉めカンタン。 手軽に真空にできて、繰り返して使用できます。 「ボトルストッパー(別売)」はボトルの口にセットして、ワインやオリーブオイルの酸化を防止します。
用途「まとめ買い」や「作り置き」した食品の保存に。野菜や肉など、食材の下ごしらえに。真空調理・低温調理に。ペットフードの保存に。旅行など、かさばる衣類の圧縮に。防災用品の真空保管に。釣りに。釣った魚をその場で保存。 セット内容本体×1、充電ドッグ×1 、ジッパーバッグS ×5、ジッパーバッグL×5、真空コンテナ1200ml ×1 消費電力(W)2.5 本体質量(g)218 本体寸法(mm)奥行57 本体寸法(mm)高さ120 耐熱温度(℃)【ジッパーバッグ対応温度】100、【真空コンテナ対応温度】100 耐冷温度(℃)【ジッパーバッグ対応温度】-30、【真空コンテナ対応温度】-18 本体寸法(mm)幅59
1個
10,000 税込11,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)ハンディタイプ真空パック器
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。
用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。 適合充電回数:最大5000回 質量(g)210 タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80 対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A 時間使用可能:最長2分/回、約3時間 バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh 充電時間約5時間 入力電源DC5V-2A 使用真空圧力(kPa)マイナス60 アラーム音:マイナス50kPa到達時 USB規格USB-C
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

食材を入れた袋を真空状態にすることで熱伝導を高め、約60℃~100℃以下の低温でゆっくり加熱することで食材全体にムラなく火(熱)を通すことができます。 プロが長年培った、美味しく仕上がる"食材への加熱技術"を真空調理で簡単に再現できます。 袋に食材や調味料を入れ、空気を抜き、鍋に入れるだけ。真空調理に練習や技術は要りません。誰にでも簡単に出来ます。
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

『卓上消耗品』には他にこんなカテゴリがあります