22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
89,980税込98,978
1台
当日出荷
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升ステンレス消費電力(W)(炊飯時)1310電源コード(m)1.5
リンナイ ガス炊飯器 リンナイリンナイ ガス炊飯器リンナイ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
パロマ ガス炊飯器 涼厨 パロマパロマ ガス炊飯器 涼厨パロマ
50,980税込56,078
1個
当日出荷
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
PR-10ESS パロマPR-10ESSパロマ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
10L・5.5升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要グリーン購入法適合
PR-6ESS パロマPR-6ESSパロマ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
6L・3.3升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要グリーン購入法適合
業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉 タイガー魔法瓶業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉タイガー魔法瓶
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。
付属品しゃもじ、計量カップ質量(kg)8.2消費電力(W)1385定格電圧(V)単相100電力(W)【保温】平均30電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3高さ(cm)【ふた開き時】72.2炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)
業務用ガス炊飯器 パロマ業務用ガス炊飯器パロマ
53,980税込59,378
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
業務用ガス炊飯器 リンナイ業務用ガス炊飯器リンナイ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付)リンナイ
88,980税込97,878
1個
10日以内出荷
仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)電源(V)AV100
リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜 リンナイリンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜リンナイ
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
炊飯容量8~20合間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374質量(kg)9仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)
2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー エスコ2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャーエスコ
99,500税込109,450
1台
8日以内出荷
炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米 無洗米が炊けます。 忙しい時に便利な専用メニューです。 持続性の高い防虫効果を発揮します。 おいしく炊飯、おいしく保温できます。 炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。
仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kgアズワン品番65-2195-71
オール ステンレス 電気櫃エバーホット すしシャリ用 EBM(江部松商事)オール ステンレス 電気櫃エバーホット すしシャリ用EBM(江部松商事)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
容量(升)3.5消費電力(W)50電源(V)単相100外寸(mm)Φ415×H401適合サイズ保温温度37℃EBM品番4286800
業務用圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン業務用圧力IH炊飯ジャー象印マホービン
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
「炊き分け圧力」でしゃっきり~もちもちまで4通りの好みの食感に炊き分けます。 「うるおい二重内ぶた」で羽釜炊きの大火力を維持でき、しかも保温時も必要な水分が逃げるのを抑え、保温ごはんのパサつきを抑えます。 「まる厚釜」で熱が伝わりやすい。「ダブルふたセンサー」で火加減を見張りごはんをおいしく炊き上げます。 高耐久仕様「フック&ヒンジ」。「無洗米」も炊飯可能です。
炊飯容量1升(0.18~1.8)ステンレス消費電力(W)1390本体質量(kg)7電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×255
パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜) パロマパロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)パロマ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
電気櫃エバーホット すしシャリ用(中木枠付) EBM(江部松商事)電気櫃エバーホット すしシャリ用(中木枠付)EBM(江部松商事)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
電源(V)単相100保温温度37℃
PR-6ESS(F) パロマPR-6ESS(F)パロマ
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
6L・3.3升(フッ素釜)
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要規格都市ガス用グリーン購入法適合
ガス炊飯器(内釜フッ素樹脂加工) パロマガス炊飯器(内釜フッ素樹脂加工)パロマ
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
江戸びつ(サワラ) 雅うるし工芸江戸びつ(サワラ)雅うるし工芸
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
業務用ガス炊飯器 リンナイ業務用ガス炊飯器リンナイ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
リンナイ業務用ガス炊飯器(涼厨) リンナイリンナイ業務用ガス炊飯器(涼厨)リンナイ
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
炊飯器 パロマ炊飯器パロマ
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ
炊飯容量1.0L~3.6L接続ゴムホース(別売)機能炊飯専用タイプ【涼厨】外幅(mm)455外寸法・奥行(mm)381外高(mm)372
ガス炊飯器 炊きわざ パロマガス炊飯器 炊きわざパロマ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。コード長さ(m)1.6接続小口径迅速継手(別売)機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置保証期間3年/内釜(内面コート)火力調節マイコン

熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります

業務用炊飯器/保温ジャー