焼豚スライサー YBS-1EBM(江部松商事)翌々日出荷
イタリア製業務用電動ハム・ミートスライサーイタリアの自社工場で設計・生産生ハムはもちろん、様々な食材も薄くスピーディーにスライスパワフルなモーターで低メンテナンス高精度な厚さ調整ノブで簡単にスライスの厚さが調整可能パルマハム仕様。垂直ブレード式で素材への摩擦が少ない
用途焼豚、ローストビーフ、ハム、ソーセージ、タン質量(kg)38.5電源(V)単相100(50/60Hz)200W能力40枚/分(50Hz)、48枚/分(60Hz)作動方式手動・自動切替式外寸(mm)462×592×H550定格時間(分)15切断寸法(mm)有効:A150B130C380厚さ調整範囲(mm)1~20EBM品番5534580