1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる! 上部のヒーター高さは無段階で調節可能。 火加減を自由に調節できます。 ヒーター出力は3段階に切り換えられます。 丸みを活かしたやわらかみのあるデザイン。
付属品汁受1、焼網1、耐熱手袋1組 質量(kg)52 間口W×奥行D(mm)網棚寸法:555×345 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×455×530 電源コード(m)2 接地3P 15Aプラグ付 消費電力(kW)2.8 手元開閉器容量(A)15 定格電源3Φ200V(50/60Hz) 高さ調節棚:95~265mm
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷

『熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります