冷凍/冷蔵庫類 :「冷凍庫 引き出し」の検索結果
商品豆知識
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色白
キャスター数4個
鍵あり
電源(V)単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型
消費電力(W)(冷却時)130
温度設定(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
『低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷凍/冷蔵庫類
- 冷凍/冷蔵ショーケース
- 業務用製氷機
- ブラストチラー/フリーザー
- ウォータークーラー
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。