メニュー・卓上サインとは、レストランなどでメニューを立てかけるスタンドやメニューブック、卓上にサインとして置くプレートなどを指します。メニュースタンドは、木製、鉄製、アクリル製など材質はさまざま。鉄製のスタンドは、安定感があることが特徴です。アクリル製のメニュースタンドが標準タイプであり、幅広い飲食店で使用できます。メニューブックには、薄い木製や高級レザー調のものがあり、専用のピン付きのものは、内側のビニールを固定できるタイプです。卓上サインには、「禁煙席」などを知らせる案内プレートなどがあります。
便利な道具「ワインドバー」 巻く・ねじる・通す 自由自在に曲げる事が出来ます。材質:カバー/エラストマー 内芯/アルミニウム。レシピ本を固定したり、カーテンを束ねたり、扉の固定など 様々な用途にご使用出来ます。
メニュー差込み幅22mmまで使用できます。
用途メニュー立てに。
厚さ(mm)60
材質/仕上人工大理石、真鍮
色白
質量(g)273
縦(mm)82
横(mm)145
安価でカスタマイズ可能なバインダーメニュー。企画などコレクションファイルにも。
スティックメニュー・本体カバー・中ビニール・スティックデザインプレートがセットアップされた完成キットです。
付属品ビニール-67(2枚入)
セット内容スティックメニューパーツ(A-4対応)、本体カバー(A-4対応セパレートタイプ)、中ビニール-67(2枚セット)
サイズA4
高さ(mm)315
材質(本体)PP
横(mm)255
『卓上備品・テーブルウェア』には他にこんなカテゴリがあります
卓上備品・テーブルウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。