絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EBM(江部松商事)(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- KOKUSAI(国際チャート)(3)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アイホン(1)
- エコー総合企画(22)
- エスコ(5)
- オープン工業(2)
- カンダ[厨房用品](1)
- キャプテンジャパン(2)
- シャープ(1)
- シンビ(1)
- パシフィック湘南(9)
- パナソニック電工(2)
- ベルスター(20)
- マイコール(19)
- 佐野製作所(1)
- 友屋(1)
- 新盛ソリューションズ(2)
- ブランドをもっと見る
呼び出しチャイム・コールシステムとは、押して音が鳴るタイプや電子式で音が鳴る道具とそのシステムのことです。上部を押して鳴らすタイプは金属製で作られているものが多く、電子式のタイプは受信機と送信機で作られています。押して鳴らすタイプは、ホテルの受付や飲食店の会計場所などで使われるベル。電子式のタイプは、多くの人が行き交うフードコートや工場、病院や施設などで使用されています。呼び鈴やコールシステムは大きさや受信数がさまざまあるため利用する場所の規模によって適切なものを選ぶとよいでしょう。

ソネット君 卓上 送信機 スリム型
EBM(江部松商事)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷寸法(mm)85×61×H29質量(g)77番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能使用温度(℃)0~40電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
フラット型送信機
ベルスター¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×80×30表示方式ピッ音+LED点灯電源電圧(V)DC3(単四型アルカリ幹電池×2本)消費電流(mA)送信時:35以下、待機時0.01以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1
スマジオ 腕時計型レシーバー
マイコール¥37,980税込¥41,7781台当日出荷業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)58.5電源1.5V単4電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず)受信周波数429受信方式FSK音色3
多機能送信機
マイコール¥4,998税込¥5,4981台当日出荷送信機は防滴構造で、消去機能付き2つボタンサイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)85×78×H71質量(g)150(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
ハイハイ店番検知機
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番130-3777幅(mm)140高さ(mm)140.5質量(g)400タイプエコー式奥行(mm)89検知可能速度(m/s)0.3~2.5
本体受信機(消去機付き)
マイコール¥64,980税込¥71,4781台当日出荷5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)。ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!。「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!。計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず)質量(g)775 (アダプター含まず)出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子電源ACアダプター 12V/2A表示方式FNDディスプレイ5窓2桁受信周波数受信周波数 315MHz受信方式受信: ASK方式音色8種類音量調節7段階 最大85Dbボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
腕時計型レシーバー
マイコール¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷送信機からダイレクト受信。4桁表記で呼び出し箇所を細分化。音とバイブレーションで受信を感知。様々な業態に対応できる防水仕様用途飲食店、工場、医療・介護現場サイズ40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)電圧(V)3.7 充電式リチウム電池 USB-5使用温度(℃)-10 ~ 55電流(mA)使用中:90受信周波数受信周波数 315MHz待機電流1mA動作距離(m)受信:約100(オープンフィールド)
エコチャイム 角型送信機(電池レス)ブラック【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
スマジオ 中継機
マイコール¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷業務用呼び出しベル「スマジオ」用リピーター 1台で送信機→本体受信機の送信距離を100m延長する事が出来ます。 【新機能】 最大で送信機を2000個まで登録可能 混線防止機能付き 回転灯へ接続可能 最大10台の中継機を連結可能用途広範囲な受信エリア確保や、複雑な作りのお店、電波の入りづらい場所に最適です。質量(g)236(アダプタ含まず)電源DC12V / 1000mA アダプター方式【送受信】受信:ASK方式 発信方式:saw_resonator 2段階増幅アンテナ内蔵型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×175(アンテナ含まず)ディスプレイ3DOTS 0.56inch送受信周波数(MHz)受信周波数:315帯、送信周波数:429帯ボタン仕様3ボタン FUN / ESC / ENT
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
真鍮ハンドベル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷真鍮製の小さな真鍮製ハンドベルです。 結婚式で来場者にお渡しするプレゼントとして人気の高いベルです。 時間とともに味わい深く変色する真鍮磨き仕上げです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮色金色仕上真鍮磨き仕上げ
ファクト・インコール 携帯受信表示機 F-200
EBM(江部松商事)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)51×129×H21質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)EBM品番3047410
ソネット君 卓上 送信機 スリム型
EBM(江部松商事)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷寸法(mm)85×61×H29質量(g)77使用温度範囲(℃)0~40番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
スマジオ 消去機
マイコール¥7,498税込¥8,2481台当日出荷防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた消去機です。用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で寸法(mm)17(H)×60-70質量(kg)37.3色ホワイト電源(V)12×送信周波数(GHz)315
ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301 メタリック
エコー総合企画¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム。呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ。他の追随を許さない、先進機能満載。3色のLEDでわかりやすく色分け表示。一定時間経過すると表示番号が点滅。サブディスプレイ部にコール残り数を表示。稼働状況をパソコンでデータ管理できます。受信表示機(スタンダード型)とパソコンをRS232C接続することで、ファクトインコールの稼働状況データをパソコンで管理することが可能。呼び出しの回数や時間帯等を把握てきます。携帯受信表示機に。「消去機」の機能も搭載し、また2ヶ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り上がり表示します。受信周波数:426.025MHz~(特定小電力)。送信方式:単信方式。送信出力:1mW。チャイム音設定:ディップスイッチにて13種類。送信時動作:5kHzの電子音(ピッ)。番号設定:1~FF。表示色設定:各ボタン3色。チャンネル:1~15チャンネル。使用温度:-10℃~50℃。単三アルカリ電池2本
お薬手帳サーマルラベル9034B 1箱 10巻入
KOKUSAI(国際チャート)¥19,980税込¥21,9781箱(10巻)4日以内出荷捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。その他連続ラベル 裏面片側センサーマーク有り幅(mm)台紙:106全長(m)34ラベル幅90mmプリンターブラザーQL-1115NWB印字方式感熱巻き芯内径(mm)25.4巻方向内巻アズワン品番68-5359-97![[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68364250-240813-02.jpg)
[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷受信器の電池代や電池切れの心配不要です。仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラス
【スマジオ】送信機用ケース
マイコール¥2,498税込¥2,7481箱(5個)4日以内出荷業務用呼び出しベル「スマジオ」送信機用専用ケース ご要望が多かったスマジオ送信機用ケースをご用意致しました。 壁やテーブルに簡単に固定でき、場所をとらず盗難防止にもなります。色透明
エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールブルー【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 角型送信機(電池レス)アイボリー【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 消去機(電池レス)5窓対応
エコー総合企画¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)117×67×26
ソネット君 携帯型受信機用小型充電スタンド
パシフィック湘南¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。寸法(縦×横×高さ)(mm)82×95×60
ファクト・インコール 中継機 F-500
EBM(江部松商事)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)170×85×H40(アンテナ部含まず)質量(g)160使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC6専用アダプター方式送受信:単信方式チャンネル数1~15送信出力1mW番号設定中継機:1~15送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)EBM品番3047430
ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)質量(g)35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)電源アルカリボタン電池LR44×2個












![真鍮手振り鈴 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29120675-181015-02.jpg)






















![[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68364250-240813-02.jpg)


























![プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器] プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04838010-260928-02.jpg)
![プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器] プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04841537-260928-02.jpg)