絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- EBM(江部松商事)(22)
- ベルスター(20)
- エコー総合企画(19)
- マイコール(18)
- パシフィック湘南(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- エスコ(5)
- KOKUSAI(国際チャート)(3)
- オープン工業(2)
- 新盛ソリューションズ(2)
- パナソニック電工(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- シャープ(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- アイホン(1)
- 友屋(1)
- シンビ(1)
- 佐野製作所(1)
- えいむ(1)
- ブランドをもっと見る

ゲストレシーバー ZERO 受信機
マイコール¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質抗菌素材使用質量(g)55電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能受信可能距離約150m(見通し)ディスプレイ3窓 FND番号方式受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力アンテナ内蔵式番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
スマジオ 本体受信機(消去機付)
マイコール¥91,980税込¥101,1781台当日出荷低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム。『スマジオ』の登場です。用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)688色ブラック電源専用DC12Vアダプター表示方式FND寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×40×150(アンテナ部含まず)音量10段階ディスプレイ3窓2桁ボタン数6個受信方式ASK音色20送受信周波数(MHz)315、429
MS チャイム栓抜
佐野製作所¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷質量(g)180寸法(外径×高さ)(mm)Φ52×140TKG品番9-2074-1101TKG品番(2017)6-1880-1101
お薬手帳サーマルラベル9034B 1箱 10巻入
KOKUSAI(国際チャート)¥19,980税込¥21,9781箱(10巻)5日以内出荷捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。その他連続ラベル 裏面片側センサーマーク有り幅(mm)台紙:106全長(m)34ラベル幅90mmプリンターブラザーQL-1115NWB印字方式感熱巻き芯内径(mm)25.4巻方向内巻アズワン品番68-5359-97
お薬手帳サーマルラベル9050 1箱 10巻入
KOKUSAI(国際チャート)¥19,980税込¥21,9781箱(10巻)5日以内出荷捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。その他連続ラベル幅(mm)台紙:98全長(m)50ラベル幅90mmプリンターPHCメディコム(サトー)レスプリ印字方式感熱巻き芯内径(mm)40巻方向表巻アズワン品番68-5359-96
消去機
マイコール¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷消去機機能を充実!。直径60×厚さ16mmと場所を取らない薄型構造です。本体受信機の表示を古い順から消去できます。わざわざ受信機へ行かなくても、離れた場所から番号を削除できます。特殊ラバーで防滴・防塵性能は「IP35」を取得。LED内蔵なので、送信を目で確認できます。安心の1年保証付き。サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
1つボタン送信機
マイコール¥4,998税込¥5,4981台当日出荷送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタンサイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯![[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68364250-240813-02.jpg)
[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷受信器の電池代や電池切れの心配不要です。仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラス
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ
エスコ¥6,610税込¥7,2711個翌日出荷電池寿命:約1年(1日に10回使用、リセットパターン オート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。持ち運びできるコンパクトサイズです。受信時に音とバイブレーションでお知らせします。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に適しています。IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。送信器を最大12台まで登録できます。仕様●音量:約70dB/50cm●電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:58×24×88(H)mm●重量:約68g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り
オスッチN
徳器技研工業¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷各種スイッチを接続し入力を行うと先端のレバーが動きます。仕様●サイズ:コントローラ部/45×25×90mm、駆動部/25×25×60mm●重量:350gアズワン品番65-3677-40
窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム
シャープ¥68,980税込¥75,8781セット5日以内出荷マスクやパーティション越しでも相手の声がはっきり聞こえる窓口業務用マイク搭載スピーカーシステム。2つのハウリング防止回路で高度な信号処理を行い、スピーカーどうしを近づけた際の不快音を抑制します。親機/子機それぞれ2つのマイクを使って集音範囲を制御することで隣の窓口の会話を拾いにくくし環境ノイズも除去します。マスクやパーティションで減衰する音声を補正し人の声を聞き取りやすくします。凸凹の少ないシンプルな形状のデザインを採用。アルコール除菌シートで約10000回拭いても劣化や印刷剥がれが起きにくい材料を使用しています。マイク・スピーカー一体型のため、必要な接続は親機・子機間の通信ケーブル1本と親機へのACアダプター接続のみです。親機/子機それぞれの「音量スライドツマミ」でスピーカーから出る声を調整できます。親機側面の「お客様 音量」ボタン「+」「-」で子機(お客様側)の音量が調整できます。マイク入/切は親機/子機それぞれの「マイク入/切」ボタンを押します。本体底面に通信ケーブルの「巻き付け収納」が可能です。(約50cm)。お客様へマイクが搭載されている機器をお知らせする「メッセージシート」を付属しています。(お好きなメッセージシートを選択し、子機の底面に貼り付けてご使用ください)用途窓口や受付業務、パーティション越しの打ち合わせや面会に。受付や各種相談窓口、カフェや飲食店、調剤薬局や医療施設受付、ホテルのフロント。使用電源親機:DC12V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)、子機:DC6V(親機から供給)消費電力親機:12.0V/0.3A、子機:6.0V/0.6A最大出力(W)2(モノラル)スピーカーΦ35mm、インピーダンス4Ω内蔵マイクアナログMEMS×2入力感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz)範囲集音:最大60cm使用温度範囲(℃)0~40付属品ACアダプター(1.5m)×1個(親機用)、通信ケーブル(2m)×1本、メッセージシート(折り曲げ式)×3枚、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×105×103質量(g)約260(ACアダプター除く)
リプライコール中継機
エコー総合企画¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!仕様設定番機:同一チャンネルエリア 1~8番機質量(g)約200電源(V)100/DC6Vアダプター消費電力(W)約3(ピーク時)チャンネル数20機能受信電波強度表示機能到達距離(m)対送信機:約300、対受信機:約100寸法(縦×横×高さ)(mm)170×85×40周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力
リプライコール充電器
エコー総合企画¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心! 複数の受信機を一度に充電可能。約6時間でフル充電 かんたんお手入れを実現。水によるトラブルを予防電源(V)100/DC6Vアダプター方式接点充電 収納部セパレート式(掃除可能)充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)79×165×54
リプライコール セット
エコー総合企画¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!仕様【RE-100】送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール【RE-200】動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式質量(g)RE-100:約200、RE-200:約100(電池パック含む)消費電力(W)RE-100:約3(ピーク時)電源RE-100:100V/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)、RE-200:リチウムポリマー充電池チャンネル数20到達距離(m)約100電池残量表示RE-200:赤色LEDバー点滅速度で表示寸法(縦×横×高さ)(mm)RE-100:170×85×40、RE-200:51×116×19周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力連続待受時間RE-200:約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
リプライコール受信機
エコー総合企画¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!仕様動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式質量(g)約100(電池パック含む)電源リチウムポリマー充電池チャンネル数20電池残量表示赤色LEDバー点滅速度で表示寸法(縦×横×高さ)(mm)51×116×19周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力連続待受時間約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
リプライコール送信機
エコー総合企画¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!仕様送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール質量(g)約200電源(V)100/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)消費電力(W)約3(ピーク時)チャンネル数20到達距離(m)約100寸法(縦×横×高さ)(mm)170×85×H40周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力
エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールレッド【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 中継機
エコー総合企画¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)194×120×22
エコチャイム 受信表示機
エコー総合企画¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×66×119
ソネット君 ナプキンスタンド付送信機
パシフィック湘南¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷質量(g)約98使用温度範囲(℃)0~40電源(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)番号0~99番まで内部メモリに登録(ユーザー側にて変更可能)寸法(縦×横×高さ)(mm)110×115×110送信周波数(MHz)426.075
ソネット君 携帯型受信機用小型充電スタンド
パシフィック湘南¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。寸法(縦×横×高さ)(mm)82×95×60
ソネット君 携帯消し機
パシフィック湘南¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 スタッフが携帯できる一枠目専用の消し機です。 ナンバー消し機との併用でより効率がアップします。 充電式なので経済的です。質量(g)50使用温度範囲(℃)0~40寸法(縦×横×高さ)(mm)100×18×3受信周波数426MHz(特定小電力型)
ソネット君 10テーブル受信機
パシフィック湘南¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相100消費電力(W)5表示方式赤色LED音量3段階寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×93×22ブザー音4色受信周波数426.025~426.1375MHz(2ch)
ソネット君 一枠受信機
パシフィック湘南¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 小規模店舗などに最適です。 コンパクトサイズですが5枠表示と同等の受信性能を持っています。 5枠受信機と併用しサブ受信機としても重宝します。仕様チャイム:14種類質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40表示消去:消し機による消去、タイマー自動消去表示方式1枠、数字2桁、着信順に表示(文字高さ41mm、赤色LED)電源電圧(V)DC6/1A寸法(縦×横×高さ)(mm)220×29×93受信周波数426MHz(特定小電力型)
ソネット君 片面受信機(レディーコール付)
パシフィック湘南¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 5枠、2桁表示、先着順に表示します。 5枠がいっぱいになっても、50個まで記憶します。 両面表示は裏面に同じ表示、動作をします。仕様チャイム:14種類の音色からユーザー側で設定可能付属品壁掛け用取り付けネジ3.5×16(2ヶ)質量(g)約850使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相100表示保留:全枠点灯時内部メモリに30個まで記憶、消去:自動消去(消し機によるランダム消去、タイマー自動消去)表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55mm/41mm赤色LED)受信可能距離最大約30~50m(周囲の電波環境により変化します。)寸法(縦×横×高さ)(mm)465×42×112受信周波数426.075MHzスピーカー出力(mW)300音量調節6段階
ゲストレシーバー ZERO 中継機
マイコール¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28構成システム:送信機、受信機使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mmディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色)使用環境室内接続端子外部連結:アダプタ周波数(MHz)429.250(FSK)アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm)通信可能距離(m)約150(open field)ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
卓上型発信器用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個3日以内出荷発信器をテーブルに固定する取付金具です。(適合機種:ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ)適合機種ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ質量(g)約120テーブル取付厚(mm)44~70
卓上型発信器 ファンシー用 テーブル固定取付金具
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921個3日以内出荷卓上型発信器 ファンシーをテーブルに固定する専用取付金具です。テーブル取付厚(mm)12.5~44

















![[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68364250-240813-02.jpg)