絞り込み
ブランド
  • マイコール
  • モノタロウ(1)
  • EBM(江部松商事)(22)
  • ベルスター(20)
  • エコー総合企画(19)
  • パシフィック湘南(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • エスコ(5)
  • KOKUSAI(国際チャート)(3)
  • オープン工業(2)
  • 新盛ソリューションズ(2)
  • パナソニック電工(2)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
  • シャープ(1)
  • カンダ[厨房用品](1)
  • アイホン(1)
  • 友屋(1)
  • シンビ(1)
  • 佐野製作所(1)
  • えいむ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマジオ 消去機 マイコール

    スマジオ 消去機

    マイコール
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた消去機です。
    用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で寸法(mm)17(H)×60-70質量(kg)37.3ホワイト電源(V)12×送信周波数(GHz)315
  • スマジオ 腕時計型レシーバー マイコール

    スマジオ 腕時計型レシーバー

    マイコール
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
    用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)58.5電源1.5V単4電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず)受信周波数429受信方式FSK音色3
  • 多機能送信機 マイコール

    多機能送信機

    マイコール
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    送信機は防滴構造で、消去機能付き2つボタン
    サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
  • スマジオ 中継機 マイコール

    スマジオ 中継機

    マイコール
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    業務用呼び出しベル「スマジオ」用リピーター 1台で送信機→本体受信機の送信距離を100m延長する事が出来ます。 【新機能】 最大で送信機を2000個まで登録可能 混線防止機能付き 回転灯へ接続可能 最大10台の中継機を連結可能
    用途広範囲な受信エリア確保や、複雑な作りのお店、電波の入りづらい場所に最適です。質量(g)236(アダプタ含まず)電源DC12V / 1000mA アダプター方式【送受信】受信:ASK方式 発信方式:saw_resonator 2段階増幅アンテナ内蔵型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×175(アンテナ含まず)ディスプレイ3DOTS 0.56inch送受信周波数(MHz)受信周波数:315帯、送信周波数:429帯ボタン仕様3ボタン FUN / ESC / ENT
  • ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコール

    ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット

    マイコール
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
    用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質ポリカーボネート、ASB樹脂受信可能距離約150m(見通し)受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力
  • スマジオ 送信機 マイコール

    スマジオ 送信機

    マイコール
    35,980税込39,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    増設可
    用途呼出ベルブラック
  • 腕時計型レシーバー マイコール

    腕時計型レシーバー

    マイコール
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    送信機からダイレクト受信。4桁表記で呼び出し箇所を細分化。音とバイブレーションで受信を感知。様々な業態に対応できる防水仕様
    用途飲食店、工場、医療・介護現場サイズ40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)電圧(V)3.7 充電式リチウム電池 USB-5使用温度(℃)-10 ~ 55電流(mA)使用中:90受信周波数受信周波数 315MHz待機電流1mA動作距離(m)受信:約100(オープンフィールド)
  • 本体受信機(消去機付き) マイコール

    本体受信機(消去機付き)

    マイコール
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)。ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!。「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!。計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!
    用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず)質量(g)775 (アダプター含まず)出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子電源ACアダプター 12V/2A表示方式FNDディスプレイ5窓2桁受信周波数受信周波数 315MHz受信方式受信: ASK方式音色8種類音量調節7段階 最大85Dbボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
  • 中継機 マイコール

    中継機

    マイコール
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    最大で送信機を99台まで登録可能。送信機登録が簡単にでき、中継させたい送信機、そうでない送信機の使い分けも可能です。本体前面に電源LED(赤)と通信LED(青)があり、中継機の状態もひと目でわかります。
    電源(V)DC12送受信周波数(MHz)315待機電流25mA動作距離(m)送受信:約100(オープンフィールド)
  • 【スマジオ】送信機用ケース マイコール

    【スマジオ】送信機用ケース

    マイコール
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    業務用呼び出しベル「スマジオ」送信機用専用ケース ご要望が多かったスマジオ送信機用ケースをご用意致しました。 壁やテーブルに簡単に固定でき、場所をとらず盗難防止にもなります。
    透明
  • ゲストレシーバー ZERO 受信機 マイコール

    ゲストレシーバー ZERO 受信機

    マイコール
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
    用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質抗菌素材使用質量(g)55電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能受信可能距離約150m(見通し)ディスプレイ3窓 FND番号方式受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力アンテナ内蔵式番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
  • スマジオ 本体受信機(消去機付) マイコール

    スマジオ 本体受信機(消去機付)

    マイコール
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷
    低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム。『スマジオ』の登場です。
    用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)688ブラック電源専用DC12Vアダプター表示方式FND寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×40×150(アンテナ部含まず)音量10段階ディスプレイ3窓2桁ボタン数6個受信方式ASK音色20送受信周波数(MHz)315、429
  • 消去機 マイコール

    消去機

    マイコール
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    消去機機能を充実!。直径60×厚さ16mmと場所を取らない薄型構造です。本体受信機の表示を古い順から消去できます。わざわざ受信機へ行かなくても、離れた場所から番号を削除できます。特殊ラバーで防滴・防塵性能は「IP35」を取得。LED内蔵なので、送信を目で確認できます。安心の1年保証付き。
    サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
  • 1つボタン送信機 マイコール

    1つボタン送信機

    マイコール
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタン
    サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
  • ゲストレシーバー ZERO 中継機 マイコール

    ゲストレシーバー ZERO 中継機

    マイコール
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!
    用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28構成システム:送信機、受信機使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mmディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色)使用環境室内接続端子外部連結:アダプタ周波数(MHz)429.250(FSK)アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm)通信可能距離(m)約150(open field)ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
  • ゲストレシーバー ZERO 充電器 マイコール

    ゲストレシーバー ZERO 充電器

    マイコール
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
    用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(g)約900(アダプタ含まず)電源100V DC5V アダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36充電時間(時間)約5(最大10台)
  • ゲストレシーバー ZERO 送信機&充電器 マイコール

    ゲストレシーバー ZERO 送信機&充電器

    マイコール
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。 お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。 騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減! 一体型送信機・受電器を採用!お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。 送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました! 特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。 抗菌樹脂採用の安心設計です。 銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。 デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。 圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。 業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能! ゲストレシーバーZERO 便利な使い方 【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。 【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。 【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。 【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
    用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(g)約900(アダプタ含まず)電源100V DC5V アダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36(アンテナ含まず)ディスプレイ3窓 FND番号方式充電時間(時間)約5(最大10台)アンテナロッドアンテナ(外部)送信周波数(MHz)Fsk429帯 特定小電力
  • スマジオ 送信機 マイコール

    スマジオ 送信機

    マイコール
    35,980税込39,578
    1箱(5個)ほか
    5日以内出荷
呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り