酒かん器 :「サンシン 酒燗器」の検索結果
バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。
仕様採酒口:5ウェイ
電源(V)100
消費電力(W)150
温度範囲(℃)30~93可変
能力120本/6分間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910
水槽容量(L)24
品名・タイプ酒燗器
ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。
電源(V)100
品名・タイプ酒燗器
材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫
質量(kg)2
容量(mL)360
外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155
品名・タイプ酒燗器
EBM品番1093310
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
電源100V
消費電力500W
水槽容量(L)2
品名・タイプ酒燗器
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×280×H680
EBM品番1028500
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
『その他保温器』には他にこんなカテゴリがあります
- おしぼり/タオルウォーマー
- 酒かん器
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。