温蔵庫・タオルスチーマーは、料理やタオルを温かい状態で保温するための厨房機器です。客に快適な温度の料理やおしぼりを提供するため、飲食店や弁当店で幅広く使われています。コンパクトで置き場所を選ばないタイプが主流。スイッチの切り替えで保温と保冷に利用できる製品も便利です。タオルスチーマーはタオルをスチームしながら保温し、いつでもすぐにおしぼりを提供することができます。タオルを冷やしたり芳香剤の香りづけができたりする製品も人気です。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコンスープジャー 象印マホービンマイコンスープジャー象印マホービン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
温蔵庫 HORIZON温蔵庫HORIZON(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ仕様(基準弁当箱)160×118×H40
ペットウォーマー SW30-E2 アズワンペットウォーマー SW30-E2アズワン
56,430税込62,073
1個
当日出荷
収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス消費電力(W)310電源(V)100寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94
電気 ペットウォーマー 日本ヒーター販売電気 ペットウォーマー日本ヒーター販売
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス電源(V)単相100
ヒートランプウォーマー ニチワ電機ヒートランプウォーマーニチワ電機
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)500電源(V)単相100質量(kg)5.5コード長さ(m)2
TBホットショーケース テンポスドットコムTBホットショーケーステンポスドットコム
72,880税込80,168
1台
3日以内出荷
付属品バット、バットアミ、棚アミ、スノコ質量(kg)18高さ(mm)460奥行(mm)300間口(mm)600消費電力(W)440電源(単相/V)100(50/60Hz)庫内温度(℃)30~85
ホットショーケース エイシン電機ホットショーケースエイシン電機
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
電源(V)単相100V
KINGO 湯煎式電気スープジャー TKGKINGO 湯煎式電気スープジャーTKG(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200温度調節室温~100℃(ダイヤル式)コード長さ(m)約1.6材質ステンレススチール
電気式スープケトル TSシリーズ Bean soup電気式スープケトル TSシリーズBean soup
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
業務用スープジャー タイガー魔法瓶業務用スープジャータイガー魔法瓶
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)6.5容量(L)12消費電力(W)240電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
ステンレスなべ 象印マホービンステンレスなべ象印マホービン
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
仕様J
ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー 白球付SUGICO(スギコ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。消費電力(W)250×2材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)電源(V)単相100寸法(mm)355×450×H485
業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ) アステップ業務用温冷庫 MOCA(1段タイプ)アステップ
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
おしぼり約60~80本用
付属品カゴ2個、ドレン受け1個質量(kg)13容量(L)17電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)100安全装置温度・ラインヒューズ冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)冷2~7、温50~70温度調節CPU方式アズワン品番64-4189-11庫内寸法(mm)355×195×H225TKG品番9-0848-0201
タイジ フードショーケース タイジタイジ フードショーケースタイジ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)扉開閉方式背面オープン電源単相100V
卓上電気ウォーマー タニコー卓上電気ウォーマータニコー
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
電源(V)1Φ100高さ(mm)280
電気ウォーマー (ヨコ型) エイシン電機電気ウォーマー (ヨコ型)エイシン電機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
角型ヒートランプ棚下取付型 ニチワ電機角型ヒートランプ棚下取付型ニチワ電機
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
できあがったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。
寸法(mm)550×150×H90電源(V)単相100消費電力(W)500関連資料※寸法図(0.02MB)取付ビス穴6mm×4個
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付 SUGICO(スギコ)丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付SUGICO(スギコ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
電気卓上フードウォーマー SUGICO(スギコ)電気卓上フードウォーマーSUGICO(スギコ)
80,980税込89,078
1個
翌々日出荷
カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285サイズ排水栓:15A電源(V)単相100消費電力(W)900電源コード(m)2ランプ通電ランプ温度調節範囲(℃)30~95関連資料(0.09MB)水槽寸法(mm)295×498×H165
ランプウォーマー 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー 白球付SUGICO(スギコ)
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ タニコーフードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプタニコー
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ 清水食器ブッフェウォーマー1/1BKガラストップ清水食器
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
ビュッフェテーブルで活躍するウォーミングプレート
質量(kg)5電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)585×370×70消費電力(W)450温度調節範囲(℃)40~90℃(ダイヤル式)コード長さ(cm)170アズワン品番64-4202-09TKG品番9-1642-0101
電気フードウォーマー 2 / 3 型 仔犬印(本間製作所)電気フードウォーマー 2 / 3 型仔犬印(本間製作所)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)本体深さ内寸(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)電源(V)単相100 900W
電気卓上フードウォーマー SUGICO(スギコ)電気卓上フードウォーマーSUGICO(スギコ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
消費電力(W)900電源(V)単相100仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285電源コード(m)耐熱コード2mランプ通電ランプ排水排水栓15A温度調整方法サーモスタット30℃~95℃水槽寸法(mm)295×498×165
ヒートランプウォーマー ニチワ電機ヒートランプウォーマーニチワ電機
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。照明加熱兼用です。
寸法(mm)350×550×H400電源単相100V/500Wコード長さ(m)2関連資料※寸法図(0.02MB)
ヒートランプウォーマー ニチワ電機ヒートランプウォーマーニチワ電機
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷
ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温!ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。
寸法(mm)380×600×H690容量(L)13電源単相100V/500Wコード長さ(m)2関連資料※寸法図(0.02MB)
ヒートランプウォーマー ニチワ電機ヒートランプウォーマーニチワ電機
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。
寸法(mm)575×350×H390電源単相100V/500Wコード長さ(m)2関連資料※寸法図(0.02MB)
角型ヒートランプウォーマー ニチワ電機角型ヒートランプウォーマーニチワ電機
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
ヒートランプウォーマーは、でき上がったお料理を赤外線の熱により保温。ランプの下に置くだけで、ベストコンディションのおいしさに保ちます。
寸法(mm)350×576×H390電源単相100V/500Wコード長さ(m)2関連資料※寸法図(0.02MB)
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付SUGICO(スギコ)
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。コードは長さの調整ができるフレキシブルタイプです。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。取付部から傘先まで、全長約800~ 1,800mmまで伸縮します。引掛式プラグ付きです。
材質アルミコード:黒電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
ランプウォーマー(壁掛) 白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(壁掛) 白球付SUGICO(スギコ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
ランプの高さを5段階で調節可能
用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付SUGICO(スギコ)
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。
材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240
象印 マイコンスープジャー(乾式保温方式) cotta象印 マイコンスープジャー(乾式保温方式)cotta
72,980税込80,278
1台(1台)
4日以内出荷
マイコン温度設定により5度から1度間隔で保温調整が可能。メニューに合わせて適温が選べます。 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を抑制し、内なべの焦げ付きを防ぎます。 設定簡単、温度がひと目でわかるデジタル温度表示。 乾式保温なので、寒冷地や寒い日でも温度が下がりにくく、開閉時の保温温度低下を抑える半分開口ふたです。 オールステンレスボディに、サビにも強い「ステンレス内なべ」。また、お湯をはる手間がないので、準備や片付けも簡単。 直火・IH調理器(100V・200V)対応の内鍋です。
材質ステンレス寸法(mm)315×260×H350質量(kg)4.1容量(L)4.5
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
61,990税込68,189
1台(119L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚2枚、鍵2個質量(kg)54電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:119外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1000消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:480/480+[6/6]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×747収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約154本 350ml(Φ60×H158mm):約126本 350ml(Φ66×H123mm):約108本
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
97,980税込107,778
1台(204L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚4枚、鍵2個質量(kg)79電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:204外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1570消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:800/800+[9/9]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1317収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約252本 350ml(Φ60×H158mm):約210本 350ml(Φ66×H123mm):約180本
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
72,790税込80,069
1台(173L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)69電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:173外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1370消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[8/8]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
66,490税込73,139
1台(130L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)60電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1093消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[6/6]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×840収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
69,790税込76,769
1台(160L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚3枚、鍵2個質量(kg)65.5電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1270消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:630/630+[8/8]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約203本 350ml(Φ60×H158mm):約168本 350ml(Φ66×H123mm):約144本
業務用 3面ガラスホットショーケース ジェーシーエム業務用 3面ガラスホットショーケースジェーシーエム
79,490税込87,439
1台(188L)
3日以内出荷
缶やペットボトルのHOT飲料の販売や保管用に
付属品ホットプレート棚4枚、鍵2個質量(kg)75.5電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:188外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1470消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:800/800+[9/9]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1217収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約252本 350ml(Φ60×H158mm):約210本 350ml(Φ66×H123mm):約180本
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
75,000税込82,500
1台
翌日出荷
マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)
料理保温機器/温蔵庫