料理保温機器/温蔵庫 :「料理用」の検索結果
関連キーワード
マイコン温度設定により5度から1度間隔で保温調整が可能。メニューに合わせて適温が選べます。
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を抑制し、内なべの焦げ付きを防ぎます。
設定簡単、温度がひと目でわかるデジタル温度表示。
乾式保温なので、寒冷地や寒い日でも温度が下がりにくく、開閉時の保温温度低下を抑える半分開口ふたです。
オールステンレスボディに、サビにも強い「ステンレス内なべ」。また、お湯をはる手間がないので、準備や片付けも簡単。
直火・IH調理器(100V・200V)対応の内鍋です。
材質ステンレス
寸法(mm)315×260×H350
質量(kg)4.1
容量(L)4.5
1台(1台)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。