特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 消費電力(W)250×2 材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 電源(V)単相100 寸法(mm)355×450×H485
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

消費電力(W)125×2 電源(V)単相100 付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。
材質ステンレス 電源(V)単相100 消費電力(W)185 寸法(Φ×高さH)(mm)150×240
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 寸法(mm)355×450×H485 電源(V)単相100 消費電力(W)250×2
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。付属のコードハンガーで長さの調整ができます。
電源(V)単相100 消費電力(W)185 配線方式直結式
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライティングダクト用引掛シーリング付き。
電源(V)単相100 シルバーメタリック 質量(kg)0.66(ランプ含む) 消費電力(W)185
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)185 電源(V)単相100 ソケットE26 仕様手元スイッチなし コード長さ(m)2
1個
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプペンダントタイプ 消費電力(W)83 定格電圧(V)単相100、50/60Hz 口金E11 寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120 コード長さ(mm)約1280 カバー寸法(mm)Φ73×H96 可動範囲(mm)(全長)約800~1500
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。
タイプフレキシブルタイプ 消費電力(W)83 定格電圧(V)単相100、50/60Hz 口金E11 寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120 コード長さ(mm)約1200 カバー寸法(mm)Φ126×H165
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプの高さを5段階で調節可能
用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。 材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック) 寸法(mm)485×183×H435 電源(V)単相100 消費電力(W)250×2 スイッチあり 電源コード約2m
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

仕様直結式 材質 消費電力(W)185 電源単相100V コード長さ(m)2
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)。排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285 サイズ排水栓:15A 電源(V)単相100 消費電力(W)900 電源コード(m)2 ランプ通電ランプ 温度調節範囲(℃)30~95 関連資料(0.09MB) 水槽寸法(mm)295×498×H165
1個
80,980 税込89,078
翌々日出荷

ペンダントコードを約500mm調整できます。
材質ステンレス材 寸法(mm)40×100
1個
679 税込747
翌々日出荷

ライティングダクト用引掛シーリング付き。
質量(kg)0.66 シルバーメタリック 電源(V)単相100 消費電力(W)185 寸法(Φ×高さH)(mm)165×245
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
付属品赤外線電球(185W) 材質カサ:アルミ シルバーメタリック 電源(V)単相100 消費電力(W)185 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245 配線方式引掛け式 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)185 電源(V)単相100 付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷



消費電力(W)900 電源(V)単相100 仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285 電源コード(m)耐熱コード2m ランプ通電ランプ 排水排水栓15A 温度調整方法サーモスタット30℃~95℃ 水槽寸法(mm)295×498×165
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)