絞り込み
消費電力(W)
- 80~90未満(2)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(4)
- 900~1000未満(1)
電源(V)
- 100(1)
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- EBM(江部松商事)(26)
- TKG(10)
- タイジ(9)
- オーム電機(7)
- エイシン電機(6)
- アンナカ(5)
- 和田助製作所(5)
- ツインバード(3)
- ノーブランド(3)
- サンコー[日用品](3)
- ベルソス(3)
- 清水食器(3)
- 岩崎電気(2)
- エスコ(2)
- ニッセイ(2)
- 遠藤商事(2)
- KINGO(2)
- アステップ(2)
- ブランドをもっと見る

アクリルランプウォーマー
SUGICO(スギコ)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付
SUGICO(スギコ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付
SUGICO(スギコ)¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
ランプウォーマー(壁掛) 白球付
SUGICO(スギコ)¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷ランプの高さを5段階で調節可能用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
ランプウォーマー 白球付
SUGICO(スギコ)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷から4日以内出荷ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
ランプウォーマー 白球付
SUGICO(スギコ)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、475・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)寸法(mm)355×450×H485電源(V)単相100消費電力(W)250×2
電気卓上フードウォーマー
SUGICO(スギコ)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)電源(V)単相100消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285電源コード(m)耐熱コード2mランプ通電ランプ排水排水栓15A温度調整方法サーモスタット30℃~95℃水槽寸法(mm)295×498×165