料理保温機器/温蔵庫 :「温冷庫 業務用」の検索結果
温蔵庫・タオルスチーマーは、料理やタオルを温かい状態で保温するための厨房機器です。客に快適な温度の料理やおしぼりを提供するため、飲食店や弁当店で幅広く使われています。コンパクトで置き場所を選ばないタイプが主流。スイッチの切り替えで保温と保冷に利用できる製品も便利です。タオルスチーマーはタオルをスチームしながら保温し、いつでもすぐにおしぼりを提供することができます。タオルを冷やしたり芳香剤の香りづけができたりする製品も人気です。
おしぼり約60~80本用
付属品カゴ2個、ドレン受け1個
質量(kg)13
容量(L)17
電源(V)単相100 50/60Hz
消費電力(W)100
安全装置温度・ラインヒューズ
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)冷2~7、温50~70
温度調節CPU方式
アズワン品番64-4189-11
庫内寸法(mm)355×195×H225
TKG品番9-0848-0201
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。