70件中 41~70件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
EBM(江部松商事)一斗缶用 台車
最大積載荷重(kg)60 材質本体=ポリプロピレン、アングル=アルミ 寸法(mm)262×262×H126 キャスター(mm)ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付) 有効内寸(mm)245×245 EBM品番4356500
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

最大積載荷重(kg)100 材質本体=ポリプロピレン、アングル=アルミ 寸法(mm)458×376×H125 キャスター(mm)ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付) 有効内寸(mm)452×370 EBM品番4356400
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

EBM(江部松商事)アルミ 生樽用 台車
最大積載荷重(kg)150 寸法(mm)Φ420×H150(Φ320) キャスター(mm)ナイロン製Φ75(自在×4、ストッパー2ヶ付) EBM品番4356300
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

最大積載荷重(kg)300 材質本体・ハンドル=スチール(ユニクロメッキ)、全周ゴム キャスター(mm)ゴム製Φ125×38(自在×2・固定×2) 外寸(mm)900×600×H936 EBM品番5231910
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載荷重(kg)150 材質コーナー:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ、キャスター:Φ75ナイロン車(4輪自在) 質量(kg)2.3 外寸(mm)538×375×H105 内寸(mm)533×370 EBM品番1882550
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

EBM(江部松商事)カラーアロカート
耐荷重(kg)100 材質本体:イレクター、キャスター:SUS304、ナイロンΦ75
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(m)2(調整可能) EBM品番3119000
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

分別ゴミステーションとして大変便利です。
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載量(kg)80 材質キャスター=硬質ゴム製Φ100(自在×4) 外寸(mm)530×530(600)×H940 EBM品番4352400
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

最大積載量(kg)156 材質キャスター=エラストマー樹脂Φ76(自在×4) 外寸(mm)560×560×H940 内寸(mm)514×514
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積載能力(kg)136 材質ポリエチレン キャスターΦ127×2自在(内1個ストッパー付)、Φ127×2固定 外寸(mm)700×498×H268 内寸(mm)630×430 EBM品番4134300
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

材質ポリエチレン 適合機種カムキャリア300MPC、1318MTC、ドリンクディスペンサー1000LCD 質量(kg)15 キャスター5’(’Φ127mm)×4輪(自在ストッパー付×1、自在×1、固定×2) 外寸(mm)485×765×H920 内寸(mm)429×591
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン キャスター5’(’Φ127mm)×4輪(自在ストッパー付×1、自在×1、固定×2)
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エムテートリマツ18-8キャベジカンドーリー
丸型ゴミ箱を乗せて移動が容易に出来ます。
材質本体:18-8ステンレス、キャスター:ゴム 全高(mm)160 キャスター径(Φmm)75
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間口W×奥行D×高さH(mm)630×425×170 TKG品番9-0160-0301 TKG品番(2017)6-0157-0301
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

12111213共用重くなったコンテナも楽に運べ、分別ごみステーションとしても利用できます。
キャスター径(Φmm)75×4自在
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12311233に共用できます。
形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×438×159 キャスター径(Φmm)75×4自在 TKG品番9-1404-0601 TKG品番(2017)6-1259-1001
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ラウンドスクエアコンテナに共用できます。(ラウンド1011除く)
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×1143×203 キャスター径(Φmm)100×4自在/205×2固定 耐熱温度(℃)-40~120 TKG品番9-1404-0301 TKG品番(2017)6-1259-0701
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

キャンブロカムドーリー
材質ポリエチレン ダークブラウン キャスター固定×2、自在×2(1輪ストッパー付) 内寸(mm)359×562 キャスター径(Φmm)127
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

キャスター:ナイロン製 Φ50×4自在 2輪ストッパー付(対角)
材質PP・ステンレススチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×H785 TKG品番9-1243-0401 TKG品番(2017)6-1119-0601
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE 種別N4 グレー 外寸(mm)1030×480×1650 内寸(mm)925×480×1360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×480×1650
1個ほか
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)ケイタークーラー
一回(冷凍庫で約8時間)の事前冷却で、冷たさ(5℃)を 保ちます。
ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×520×65 TKG品番9-1214-0401 TKG品番(2017)6-1092-0401
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

Carlisle(カーライル)ドーリー
キャスター:Φ100×4自在材 質:フレーム・アルミニウム・TC1826N<HKY10>用です。
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽々天板移動が可能!キャスター:Φ75×4自在(2輪ストッパー付)耐荷重:200kg。重い天板の、移動・収納の際の労力を軽減します。本体は18-8ステンレススチールを使用していますので、 耐熱・耐久性に優れています。キャスターは大型Φ75mmで、耐衝撃・耐久性に優れて います。
材質ステンレス 規格8枚取用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×380×130 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×375×37 TKG品番9-1034-0602 TKG品番(2017)6-0910-0602
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

楽々天板移動が可能!キャスター:Φ75×4自在(2輪ストッパー付)耐荷重:200kg。重い天板の、移動・収納の際の労力を軽減します。本体は18-8ステンレススチールを使用していますので、 耐熱・耐久性に優れています。キャスターは大型Φ75mmで、耐衝撃・耐久性に優れて います。
材質ステンレス 規格6枚取用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×435×130 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×425×37 TKG品番9-1034-0601 TKG品番(2017)6-0910-0601
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

SUGICO(スギコ)炊飯台車
材質SUS430 車輪径(Φmm)50
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

連結、積み重ねが可能です。特殊連結機構の採用で、長辺方向の連結が可能です。クロス積みしても安定した段積みが可能です。積載面にキャス夕ーが接触しない為、衛生的です。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷

エスコドーリー
持ち運びが楽な軽量タイプ。軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアーキャスターを使用。旋回始動力が従来品より30~50%向上。旋回音が従来品と比較して半減。台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。コーナークッションゴム付。
1台
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『搬送機器類』には他にこんなカテゴリがあります