絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 中本アドバンストフィルム(62)
  • TOSPACK(49)
  • 福助工業(32)
  • クリロン化成(22)
  • TOSEI(20)
  • cotta(17)
  • SURE(石崎電機製作所)(16)
  • メイワパックス(10)
  • EBM(江部松商事)(9)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(8)
  • オーム電機(7)
  • CCP(7)
  • フレーム・ノバ(7)
  • ソリス(6)
  • ARC株式会社(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • 貝印(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
寸法(mm)
  • 110×210(6)
  • 120×170(8)
  • 120×200(13)
  • 120×230(8)
  • 130×180(7)
  • 130×200(11)
  • 130×230(12)
  • 140×200(17)
  • 140×240(8)
  • 150×200(9)
  • 150×250(22)
  • 160×250(11)
  • 160×260(12)
  • 170×250(8)
  • 170×280(7)
  • 180×260(13)
  • 180×270(7)
  • 180×300(8)
  • 200×300(27)
  • 240×350(9)
厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.06(3)
  • 0.065(1)
  • 0.07(7)
  • 0.075(14)
  • 0.08(5)
  • 0.085(1)
  • 0.09(4)
  • 0.095(1)
  • 0.11(2)
  • 0.115(1)
  • 0.135(1)
  • 1(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
サービス分類
  • その他サービス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業ナイロンポリ 新Lタイプ福助工業(86件のレビュー)
859税込945
1パック(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
ナイロンポリ袋 モノタロウナイロンポリ袋モノタロウ(6件のレビュー)
479税込527
1パック(100枚)
当日出荷
食品用保存袋です。 冷凍、ボイル用にご使用いただけます。 開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。 真空パックなどにご使用いただけます。材質ナイロン+LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
ナイロンポリ HEIKOナイロンポリHEIKO(53件のレビュー)
789税込868
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋材質ナイロン、LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
真空袋 彊美人 クリロン化成真空袋 彊美人クリロン化成(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100枚)
当日出荷
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
ダイアラップ 三菱ケミカルダイアラップ三菱ケミカル(17件のレビュー)
2,390税込2,629
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)750材質塩化ビニール(PVC)
高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60 クリロン化成高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60クリロン化成(26件のレビュー)
819税込901
1パック(100枚)
当日出荷
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。 -40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプ SURE(石崎電機製作所)エンボス付ナイロンポリ袋 定寸タイプSURE(石崎電機製作所)(42件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚)
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプ定寸使用環境温度(℃)-30~100
真空保存フードシーラー 専用ロール アイリスオーヤマ真空保存フードシーラー 専用ロールアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
ナイロンポリSタイプ 福助工業ナイロンポリSタイプ福助工業(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅 SURE(石崎電機製作所)エンボス付ナイロンポリ袋 ロールタイプ20cm幅SURE(石崎電機製作所)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。2018年トラスコ掲載ページ6 1828
真空袋 彊美人 クリロン化成真空袋 彊美人クリロン化成(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質NY/EVOH/NY/接/PE厚さ(μm)80
新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプSURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
フードセーバー専用パックロール フードセーバーフードセーバー専用パックロールフードセーバー(4件のレビュー)
1,800税込1,980
1本ほか
当日出荷
「フードセーバー」製の真空パック器専用の別売アクセサリー「真空パックロール」。
真空保存フードシーラー 専用袋 アイリスオーヤマ真空保存フードシーラー 専用袋アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン枚数100枚耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
CCP専用抗菌袋 CCPCCP専用抗菌袋CCP(5件のレビュー)
899税込989
1パック(20枚)ほか
当日出荷
真空パック器専用抗菌袋(小20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
飛竜規格袋シリーズ NPタイプ 旭化成パックス飛竜規格袋シリーズ NPタイプ旭化成パックス(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
バキュームシーラー用ポリ袋 アズワンバキュームシーラー用ポリ袋アズワン(24件のレビュー)
349税込384
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05
高透明ナイロンポリ袋 彊美人 クリロン化成高透明ナイロンポリ袋 彊美人クリロン化成(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)
当日出荷
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
厚さ(μm)80材質PE,PA
パイロン 手で切れる お弁当用テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]パイロン 手で切れる お弁当用テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](13件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50テープ厚さ(μm)40基材PET#25粘着剤ゴム系糊RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
セロテープイージーオープン フードパック用 ニチバンセロテープイージーオープン フードパック用ニチバン(6件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.056仕様巻芯:グリーンマーク認定質量(g)72.5基材セロハン粘着剤ゴム系(天然ゴム使用)RoHS指令(10物質対応)対応
マジックバッグ専用袋 フレーム・ノバマジックバッグ専用袋フレーム・ノバ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)ほか
当日出荷
耐熱温度(℃)100材質ポリプロピレン、ポリアミドナイロン
高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60 クリロン化成高機能五層チューブ袋 シグマチューブ60クリロン化成(2件のレビュー)
749税込824
1パック(100枚)
当日出荷
材質NY/NY/接/PE/PE厚さ(μm)60
ナイロンポリCタイプ 福助工業ナイロンポリCタイプ福助工業(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
エンボス付ナイロンポリ袋 SURE(石崎電機製作所)エンボス付ナイロンポリ袋SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。 好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)材質ナイロン、ポリエチレンタイプロール寸法(cm)30
リケンラップ リケンファブロリケンラップリケンファブロ(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2本)
当日出荷
簡易式ハンドラッパーに適した500m巻タイプ
保存温度(℃)常温材質塩化ビニール樹脂 リケンファブロ
真空パック機 YAMAZEN(山善)真空パック機YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)取扱説明書(2.47MB)
フードシーラー用替えロール YAMAZEN(山善)フードシーラー用替えロールYAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
YVD-101/YVE-095専用替えロール。
適合規格YVD-101/YVE-095
チューブ袋 しん重もん クリロン化成チューブ袋 しん重もんクリロン化成(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷
0.065mmで三層0.8mm強度を実現したチューブ袋。開口部の折り返しができ手詰め作業性に優れます。
厚さ(mm)0.065材質NY/接/NY/接/PE
真空パック機 ロール内蔵タイプ アイリスオーヤマ真空パック機 ロール内蔵タイプアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。
仕様(脱気力)最大60kPa付属品電源コードセット、容器用チューブ材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーンチャコールグレー質量(g)1400奥行(mm)150電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(幅W×高さH)(mm)389×83コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)150寸法(cm)【容器用チューブ】約65シール可能幅(mm)最大280
小型脱気シーラー ダッキー ソラクル小型脱気シーラー ダッキーソラクル(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。 業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。 ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。 肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。 強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。 水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1トラスコ品番480-7189質量(kg)2.75電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90使用の目安100パック/日真空度(kPa)-60(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
フードパックテープ ニチバンフードパックテープニチバン
2,198税込2,418
1箱(10巻)
当日出荷
テープは天然素材で、しっかり貼れます。 セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。 食品衛生法370号試験済み
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。幅(mm)15厚さ(mm)0.051材質/仕上基材:セロハン、粘着剤:ゴム系質量(g)45g長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.99引張強度(N/10mm)43.1
ポリマラップR 信越ポリマーポリマラップR信越ポリマー(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で保管に便利な省資源タイプ。透明度抜群で、お肉や野菜にぴったりです。
長さ(m)750材質PVC(ポリ塩化ビニル)使用温度範囲(℃)(目安)-45~+100
CCP専用抗菌袋 CCPCCP専用抗菌袋CCP
1,298税込1,428
1パック(20枚)
当日出荷
真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
寸法(mm)幅260×長さ345サイズ
新卓上シーラー カッター付タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー カッター付タイプSURE(石崎電機製作所)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
エンボス付ナイロンポリ袋 SURE(石崎電機製作所)エンボス付ナイロンポリ袋SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(100枚)
当日出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)トラスコ品番828-0768材質ナイロン、ポリエチレン質量(kg)2タイプ定寸寸法(cm)30×40
真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻 TOSPACK真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻TOSPACK
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
マルチラッパー ARC株式会社マルチラッパーARC株式会社
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
電源電圧AC100V周波数50/60Hz
シグマチューブ60 GTシリーズ クリロン化成シグマチューブ60 GTシリーズクリロン化成(1件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(8袋×100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ナイロンポリ Fタイプ 福助工業ナイロンポリ Fタイプ福助工業
1,098税込1,208
1袋(1袋×100枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性(脱気適性)に優れています。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水産練製品(ちくわ、蒲鉾など)水産加工品(天ぷら、薩摩揚げ、一夜干し、スモークサーモン、しめ鯖、鰹節、甘露煮、蒲焼など)水物加工品(タケノコ、れんこん、山菜など)調理・半調理チルド食品(カレー、シチュー、ミートソース、たまご焼き、肉だんごなど)厚さ(mm)0.075
飛竜規格袋シリーズ 旭化成パックス飛竜規格袋シリーズ旭化成パックス
18,980税込20,878
1箱(1000枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シーラー用ローラー特集
おすすめ人気ランキング
包装機械・シーラー・ラッパー