ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200
適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)4.35
電圧(V)100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3
シール可能幅(mm)300
真空度(kPa)-80
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
吸気時間最長60秒
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
アスパル ポリラッパー OPP兼用型専用の溶断用カッター刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
材質ガルバリウム鋼板
消費電力(W)165
電源100V
溶断可能長さ(mm)450
トラスコ品番124-8615
アズワン品番64-5056-13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
『ラップ・消耗品・食品包材』には他にこんなカテゴリがあります
包装機械・シーラー・ラッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。