超音波ポイントシーラー US-60Cプラス AC仕様EBM(江部松商事)翌々日出荷
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85質量(kg)発振器:2、本体:250電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)60範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4コード長さ(m)約2(延長時)表示発振:赤色表示ランプ周波数(kHz)公称60時間発振時間:0.5~1.7秒発振方式自動追尾方式EBM品番1241720