ジュースディスペンサー :「コーヒーメーカーガラス容器」の検索結果

ジュース・ドリンクディスペンサーとは、ジュースなどのドリンクが入った容器をセットすることで好きな量をいつでも出すことができるアイテム。ガラス、ステンレスで作られているタイプは、電源を繋げて温められるものや冷却できるもの、氷を入れられるものもありレストラン・カフェ・ホテルバイキングなどで使用されています。ポリエチレン製のタイプは軽量のため、バーベキューなど持ち運びが必要な場面に最適です。電源を使って温めたり冷やすことが可能なもの、真空断熱層でできた保温タイプのもの、コック式・プッシュ式などさまざまなタイプから選ぶことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。
用途PUBLISH_ERROR_FIELD= トラスコ品番121-7957 材質容器:ガラスまほうびん 幅(mm)200 ブラック 高さ(mm)435 奥行(mm)230 容量(L)2.5 エコマーク認定認定 保温効力(℃)78以上(10時間) 保冷効力(℃)7以下(10時間) エコマーク認定番号10 146 001
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

『飲用ディスペンサー』には他にこんなカテゴリがあります