カテゴリ

  • 厨房用品(7)
  • 家電(5)
さらに商品を絞り込む

「電動 かき氷」の検索結果

全てのカテゴリより「電動 かき氷」を検索した結果を表示しています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おうち氷屋さん 電動ハンディかき氷器 パール金属おうち氷屋さん 電動ハンディかき氷器パール金属
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。
材質本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム質量(g)845寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×315
おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器 パール金属おうち氷屋さん 2通り削れる電動かき氷器パール金属
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
押すだけ簡単。細め、粗めの2通り削れる電動かき氷器。場所を取らないコンパクト収納。必要な時以外は電源が入らない安全スイッチ付。製氷カップ2個付。
材質本体・氷ケース・皿受部:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、スタンド:AS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、調節レバー:ポリアセタール(耐熱90℃、耐冷-20℃)、カッター刃・氷押さえ部:ステンレス鋼、製氷カップ:ポリエチレン(耐熱70℃、耐冷-30℃)サイズスリム質量(g)1050コード長さ(m)1.3寸法(外径×高さ)(mm)(約)155×370
かき氷機 初雪 ベイシス 電動式ブロックアイススライサー 岸保産業かき氷機 初雪 ベイシス 電動式ブロックアイススライサー岸保産業
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
技を極めた究極の氷削能力。 よりふわふわのかき氷を削る為に誕生した上級マシンです。 内部構造の圧力を一定に保ち均一に力が行き渡る様に設計されてます。 さらに軽量です。 市販のブロックタイプの大氷(半貫目氷)の専用かき氷機です。
材質アルミ、樹脂寸法(mm)396×348×780消費電力(W)200/185能力標準:1.8/2.2(kg/分)コード長さ(m)2.1有効径(Φmm)約200電源(単相/V)100、50/60Hz
初雪 電動式スライス&クラッシャー 中部コーポレーション初雪 電動式スライス&クラッシャー中部コーポレーション
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。 低価格、コンパクトタイプ。
材質外装:ABS樹脂等質量(kg)10電源(V)単相100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×266×392定格消費電力(W)(50/60Hz)150/180入数(個)角氷:約18コ(3cm角)TKG品番7-0889-0301製氷能力スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min)TKG品番(2017)6-0842-0301
電動わた雪かき氷器 cotta電動わた雪かき氷器cotta
9,998税込10,998
1台(1台)
4日以内出荷
ヒーターで氷の表面を温めながら削ることで、すっととける食感を実現。 専門店のかんなで削ったような、ふわっととろける氷を自宅で楽しめるかき氷器。 付属の製氷カップで作った氷のみを使用できます。水で作った氷以外は使用できません。
付属品レシピ、製氷カップ(Lサイズ)2個、ブラシ材質ABS/アルミニウム合金/POM寸法(mm)200×210×H455質量(kg)約2.06
スワン 電動式ブロックアイスシェーバー 池永鉄工スワン 電動式ブロックアイスシェーバー池永鉄工
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂電源(V)単相100V(50/60Hz)駆動方式電動式ベルト駆動調整機能(粗さ調節)無段階製氷能力1.8~2.2(kg/min)定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225有効径(Φmm)(円盤)217外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561質量(kg)25
初雪 電動式スライス&クラッシャー CSシリーズ 中部コーポレーション初雪 電動式スライス&クラッシャー CSシリーズ中部コーポレーション
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切り替えができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
初雪 電動式ブロックアイススライサー 中部コーポレーション初雪 電動式ブロックアイススライサー中部コーポレーション
119,800税込131,780特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
究極!「ふわふわ」のかき氷<br />ベイシスシリーズ<br />お店の雰囲気を邪魔しないシンプルな外観!<br />粗さ調節無段階<br />切れ味の鋭い「鋼制」刃物使用<br />円盤と円盤受けが一本化でお手入れしやすい形状
質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×600(780)
スワン 電動式キューブアイスシェーバー 池永鉄工スワン 電動式キューブアイスシェーバー池永鉄工
79,980税込87,978
1個
予約販売
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角)製氷能力1.2標準(kg/min)定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120電源(V)単相100V(50/60Hz)材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
スワン 電動式キューブアイスシェーバー 池永鉄工スワン 電動式キューブアイスシェーバー池永鉄工
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 大容量・ハイパワー・ワンランク上の実力。 粗氷から細かな氷まで削れる静音タイプ。 ゆとりのあるパワーで大量に使うお店にお薦めします。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性の高い特殊Vベルト採用。 氷の投入量は約70~75個。 バラ氷でも比較的細かく氷削可能。
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ質量(kg)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×415×503定格消費電力(W)(50/60Hz)220/250入数(個)角氷:約70~75コ(3cm角)TKG品番9-0952-0501製氷能力2.3~8.0(kg/min)TKG品番(2017)6-0841-0501
初雪 電動式キューブアイススライサー 中部コーポレーション初雪 電動式キューブアイススライサー中部コーポレーション
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
大容量!77個氷が入る大型タイプ。<br />約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)カプセルカッター ボンヌrecolte(レコルト)
6,500税込7,150
1台
当日出荷から5日以内出荷
一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック質量(kg)約1.1容量(mL)500(カップのMAXラインまで)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら