絞り込み
長さ(mm)
  • 2400
  • 1.6~3(2)
  • 100(1)
  • 260(2)
  • 490(2)
  • 850(6)
  • 1090(1)
  • 1150(2)
  • 1200(3)
  • 1300(1)
  • 1300~2400(1)
  • 1400(1)
  • 1470(1)
  • 1500(1)
  • 1500~4000(1)
  • 1610~3000(3)
  • 3000(17)
  • 4000(7)
  • 5000(2)
  • 11000(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 19(4)
  • 22(4)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 250(1)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • アルファ[販促](4)
  • ジャストコーポレーション(4)
  • 友屋(2)
  • 第一ビニール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.4mのぼりオリジナルポール 友屋2.4mのぼりオリジナルポール友屋
489税込538
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
従来の3mタイプと比べても、設置した時の見た目には全く問題はありません。
材質スチール、PP、ABS質量(kg)0.55径(Φmm)下部キャップ:25全長(m)1.32~2.4(伸縮式)横棒(mm)860パイプ径(Φmm)上部19・下部22
2.4mポール ジャストコーポレーション2.4mポールジャストコーポレーション(1件のレビュー)
499税込549
1本
翌々日出荷
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4長さ(mm)横棒:850直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
ラクマルポール 伸縮タイプ 友屋ラクマルポール 伸縮タイプ友屋
899税込989
1本
4日以内出荷
横棒が外付けだけで一目で見つけやすい。 回転させるだけで横棒がセットできる。 迷わず旗を取り付けできる。 パッチンは旗のまくれ上がり防止として使用できる。
用途幅600mmのぼり旗用仕様伸縮式材質パイプ:スチールパイプ樹脂コーティング、回転部:ABS、ステンレス、横棒:FRP、他:ABS・PP横棒(mm)650外管径(Φmm)22内管外径(Φmm)19
スタンディングポール2.4m(屋内用) ジャストコーポレーションスタンディングポール2.4m(屋内用)ジャストコーポレーション
2,798税込3,078
1本ほか
4日以内出荷
スタンドもすべてセット、これ1つでのぼり旗を設置!付属の収納袋にコンパクトに収納でき、楽々持ち運び可能です。
用途コンパクトに収納可能でお店の中ではもちろん、展示会やイベントでも設置しやすい仕様となります。材質スチール / 樹脂コーティング質量(kg)0.95全長(m)約 2.4(3本継ぎ)寸法(cm)横棒:FRP 約 65パイプ外径(Φmm)約 Φ19(連結パイプ)、Φ16(脚パイプ)
カーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】 ジャストコーポレーションカーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】ジャストコーポレーション
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
カーブのぼり専用の交換・追加用ポールです。帆のような曲線デザインの旗に使われる一般的な形状で、軽量かつ丈夫。
用途屋外設置や予備にも最適です。「セイルのぼり」「スウィングバナー」と呼ばれる旗でも広く使われる形状です。材質(キャップ)ターンキャップ:ABS材質(ジョイント)ABS材質(パイプ)スチールパイプ (樹脂コーティング)
グリップポップスタンド ライト (屋内用)(10個入り) ジャストコーポレーショングリップポップスタンド ライト (屋内用)(10個入り)ジャストコーポレーション
25,980税込28,578
1セット(10個)
4日以内出荷
つけたい位置に取付できるから、より訴求力の高いPOP展開が可能!設置も片付けも楽々できて、使いたいときにすぐ使えます。コンパクトに収納でき、大きな部品がないから、女性でも扱いやすいです。お店の中ではもちろん、展示会やイベントでも設置しやすい仕様となります。
用途店内店舗の使用にオススメ!材質スチール / 樹脂コーティング質量(kg)0.9全長(m)1.3 ~ 2.4(伸縮式)外径(Φmm)内管:13、外管:16横棒(mm)L 420(1本付属)
2.4M伸縮式ポール(青)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]2.4M伸縮式ポール(青)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】アルファ[販促]
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
2.4M伸縮式ポール(緑)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 第一ビニール2.4M伸縮式ポール(緑)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】第一ビニール
629税込692
1本
6日以内出荷
縮めて1.3m!ケースサイズは3辺合計で160cm以内。乗用車にも積載可能で持ち運び便利!
材質PP・ABS他全長(m)1.3~2.4(伸縮式)
2.4M伸縮式ポール(黒)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]2.4M伸縮式ポール(黒)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】アルファ[販促]
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
2.4M伸縮式ポール(白)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]2.4M伸縮式ポール(白)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】アルファ[販促]
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
2.4M伸縮式ポール(ライトブルー)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促]2.4M伸縮式ポール(ライトブルー)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】アルファ[販促]
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
のぼり