ストア・エキスプレス
七夕飾りセット(短冊・吹き流し)
夏の風物詩として欠かせない七夕飾りにぴったりな短冊と吹き流しのセットです。店舗ディスプレイや保育園の装飾はもちろん、介護施設の七夕イベントにも大活躍間違いなし。
用途
【セット内容】(1)中吹き流し8種各1本(計8本) 短冊7色各1枚(計7枚) (2)大吹き流し11種各1本(計11本) 短冊5色各2枚(計10枚)
寸法(cm)
箱:27×36×3
素材
紙・塩化ビニル
内容量
1セット
注意
※商品の外観が多少変更になる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76144796
8798-7404
中
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76144805
8798-6022
大
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650