キッチンポット :「4l 容器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(12)
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304 目盛無し 持ち手あり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB)
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップ式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB)
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
34,980 税込38,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜付
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
57,980 税込63,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)