絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

18-8殺菌灯付庖丁保管庫
平野製作所¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。材質ステンレス
18-8殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー (7本用)
ピオニーコーポレーション¥56,980税込¥62,6781個当日出荷電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。材質SUS304間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572TKG品番9-0389-0601TKG品番(2017)6-0351-0701
18-8業務用 殺菌灯付庖丁差
平野製作所¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から翌々日出荷電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。材質ステンレス
包丁殺菌庫D-8S New
大一産業¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。用途包丁や小物類を衛生的に保管します。寸法(mm)462×139×624質量(kg)9.2材質(本体)SUS304収納本数(本)8+7(小刀)
包丁殺菌庫D-10S New
大一産業¥99,000税込¥108,9001台4日以内出荷業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。用途包丁や小物類を衛生的に保管します。寸法(mm)538×139×624質量(kg)10.7材質(本体)SUS304収納本数(本)10+9(小刀)
電気式 紫外線 庖丁殺菌庫 キチンエース
EBM(江部松商事)¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。定格電圧(V)100
18-8殺菌灯付 庖丁保管庫キンキラー(12本用)
ピオニーコーポレーション¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。TGK品番1-0391-0801寸法(mm)572×140×605
包丁殺菌庫D-4S New
大一産業¥60,980税込¥67,0781台4日以内出荷業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。用途包丁や小物類を衛生的に保管します。寸法(mm)310×139×624質量(kg)7.6材質(本体)SUS304収納本数(本)4+3(小刀)
ミュークリーンメイト
SARAYA(サラヤ)¥529,800税込¥582,7801台5日以内出荷食品や器具の洗浄に最適で、水道水のように簡単に使える微酸性電解水の生成装置です。ノータッチのカンタン操作です。殺菌効果のある機能水(微酸性次亜塩素酸水)を生成する装置で、すすぎと同時に除菌ができます。液晶モニターで運転状況が一目でわかり、トラブル・保守部品交換をわかりやすくお知らせします。用途微酸性電解水生成装置。トラスコ品番176-2051
包丁・まな板殺菌庫
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷光触媒と強力殺菌ランプのW効果で使用後の包丁とまな板を衛生的に保管します。寸法(mm)包丁最大:柄155、刃290、まな板最大:655×365×43収納量包丁20本、まな板6枚
器具殺菌庫 電気庖丁・まな板殺菌庫
TKG¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
器具殺菌庫 長靴用乾燥式オゾン殺菌庫
ピオニーコーポレーション¥2,798,000~税込¥3,077,800~1台4日以内出荷乾燥式オゾン殺菌庫です。 長靴と短靴の組み合わせにも対応します。材質ステンレス電源コード(m)2.5電源(AC V)100点灯方式グロースターター
器具殺菌庫 殺菌灯
ピオニーコーポレーション¥69,980税込¥76,9781ケース4日以内出荷10Wの殺菌灯です。 キンキラーシリーズだけでなく、10Wの殺菌灯を使用する機械に装着可能です。材質ガラス寸法(mm)Φ25.5×330
器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
ピオニーコーポレーション¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷プレートΦ485まで10枚、メッシュ棚1段の乾燥式殺菌庫です。材質ステンレス寸法(mm)1060×530×1210電源コード(m)2.5電源(AC V)100点灯方式グロースターター
器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
ピオニーコーポレーション¥619,800税込¥681,7801台4日以内出荷4段パイプ棚or4段メッシュ棚の乾燥式殺菌庫です。材質ステンレス寸法(mm)600×600×1650電源コード(m)2.5電源(AC V)100点灯方式グロースターター
器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
ピオニーコーポレーション¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷タイマーメモリによる自動運転で乾燥・殺菌をオートで行うことができます。材質ステンレス電源コード(m)2.5電源(AC V)100点灯方式グロースターター
包丁まな板UV殺菌庫
ホシザキ¥289,800~税込¥318,780~1台6日以内出荷二次汚染の原因となりやすい包丁やマナ板を温風乾燥とUV殺菌をおこなうことで交差汚染リスクを低減します。 UVランプによるUV照射で、包丁とマナ板を殺菌します。 耐熱性の低い樹脂を使用した包丁の柄やマナ板にも使用できます。電源(単相/V)100
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付
EBM(江部松商事)¥399,800~税込¥439,780~1個翌々日出荷紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ仕様排水口:25A電源(V)単相100・500W機能乾燥機能:有
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)
EBM(江部松商事)¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ仕様排水口:25A電源(V)単相100・57W(19W×3)機能乾燥機能:無
18-0 電気式 殺菌灯付 庖丁殺菌庫
EBM(江部松商事)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。仕様引掛用穴付タイプ7本用長さ(m)コード:約3電源(V)単相100・10W外寸(mm)450×160×H580殺菌灯GL-10EBM品番6393200
包丁マナ板殺菌庫 スタンドタイプ
タニコー¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷殺菌灯交換お知らせ機能搭載電源(V)1Φ 100外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×1600収納寸法(mm)包丁:8本(柄150・刃270)、マナ板:4枚(845×320×35)
18-8庖丁殺菌庫
大一産業¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可。ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。電源(V)単相100ランプGL-10
18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー (12本用)
ピオニーコーポレーション¥79,980税込¥87,9781個当日出荷電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付材質SUS304間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605TKG品番9-0389-0801TKG品番(2017)6-0351-0901
18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥64,980~税込¥71,478~1個5日以内出荷光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
殺菌灯付庖丁差
TKG¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷電源:単相100V/10Wコードの長さ:約1.8mm刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。庖丁の衛生管理に殺菌効果抜群!。優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力 のある波長を効率よく使い、庖丁を殺菌するこ とができます。手軽に使用可能。コードをコンセントに差し込む だけです。電気消費量もわずかです。材質18-8ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)430×120×410TKG品番9-0389-0201TKG品番(2017)6-0351-0301
調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ
イシダ厨機¥739,800~税込¥813,780~1台11日以内出荷長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。用途調理器具の殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。仕様扉(x数):2寸法H(mm)1800定格消費電力(W)1050寸法W(mm)1200
殺菌灯付 庖丁・まな板保管庫 超スリムくん
EBM(江部松商事)¥309,800~税込¥340,780~1個翌々日出荷O-157対策、保育園、総合病院、老人ホーム等の給食室の必需品!!付属品しゃもじバケット×1電源(V)単相100