厨房機器・設備・調理機械とは、飲食店や給食センター、厨房・台所で活用される洗米器や製粉機、電子レンジ、トースターなどのことです。たくさんの食材を加工する際に便利な野菜スライサーやハンディミルなども調理機械に含まれます。細かいゴミまでキャッチできる水きりネットや、衛生面を維持に役立つパイプクリーナーといったキッチン向けの掃除道具も便利です。また、ホットサンドメーカー、ワッフルプレートなど目的特化型の商品も扱っています。
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

5,972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリストネット 旭化成ホームプロダクツ

    グリストネット

    旭化成ホームプロダクツ(17件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10枚)
    当日出荷
    簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。 ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。 横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。 縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。 取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
    材質ポリエステル
  • ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン)

    ディテールブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
    仕様HACCP対応材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30タイプハード外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
  • 食品油吸着シート グリストラップ用 モノタロウ

    食品油吸着シート グリストラップ用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,089税込1,198
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
    用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として材質ポリプロピレン質量(g)50/枚吸着量1300mL
  • パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン)

    パイプクリーナー(ロッド付)

    Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
    材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン毛材ハード耐熱温度(℃)120
  • グリストラップ掃除用 捕集ネット 花王

    グリストラップ掃除用 捕集ネット

    花王(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    グリストラップに流れてくる残渣類をしっかり捕集するグリストラップバスケット用水きり袋です。 残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。 ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。 縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。 網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。
    材質ポリエステル
  • 業務用 食器洗浄機用洗剤 PROGEN2プラス(プロジェンツープラス) シーバイエス

    業務用 食器洗浄機用洗剤 PROGEN2プラス(プロジェンツープラス)

    シーバイエス(5件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1本(10L)ほか
    当日出荷
    強力な洗浄力を持つ硬水用の洗浄剤。 スケールの発生を抑えます。 「りん」が規制されている場合にお勧めします。
  • グリースクリーン(油吸着シート) 旭化成ホームプロダクツ

    グリースクリーン(油吸着シート)

    旭化成ホームプロダクツ(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。 ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着) PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
    材質ポリプロピレン繊維100%
  • アルミコーティングミトン モノタロウ

    アルミコーティングミトン

    モノタロウ(9件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
    用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど材質100%コットン全長(mm)300耐熱温度(℃)約200販売区分業務用
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(23件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    -20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
    電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
  • 18-0ワイヤーブラシ 松田栄

    18-0ワイヤーブラシ

    松田栄(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    毛がステンレスのワイヤーブラシです。
    用途強力な汚れや錆を落とすのに便利材質ステンレス・木柄
  • ステンレス作業台3段タイプ 高昇

    ステンレス作業台3段タイプ

    高昇(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
  • 家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス

    家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン

    ベルソス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
    用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
  • ヤシノミ洗剤 SARAYA(サラヤ)

    ヤシノミ洗剤

    SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個(1個)
    翌日出荷
    天然ヤシ油からできる界面活性剤だけを100%厳選ブレンドした洗剤です。手肌にやさしく、しかも生分解性が高いので自然環境にもやさしい洗剤です。香料・色素が無添加です。廃棄しやすいパウチ入です。
  • ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ 浄水器 交換用 MXProピュアパフォーマンスカートリッジ3個入【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(3個)
    当日出荷
    ・飲用から料理まで幅広くお使いいただけます。 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・軟水~中硬水に適しています。 ・バイオベースプラスチック素材*を50%使用した、サステナブルなカートリッジ *マスバランス方式、ISCC+認証取得 ・高性能フィルターメッシュの追加で微粒子のろ過能力が向上。除去可能な粒子のサイズ≧30μm* *APMO R&T LAB.においてNSF/ANSI 42 Class V and VI に従ってテスト済 ・ブリタ (BRITA) のポット型・タンク型浄水器の全モデルにご使用いただけます。(クラシックタイプは除く) ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)
    仕様総ろ過水量(1個):150L幅(mm)100質量(kg)0.111高さ(mm)75奥行(mm)57交換目安4週間に1回 (1日5.3L使用の場合)浄水能力15+1項目除去
  • オーブンミトン モノタロウ

    オーブンミトン

    モノタロウ(10件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
    用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど材質再生コットン耐熱温度(℃)約200
  • ディッシュブラシ Vikan(ヴァイカン)

    ディッシュブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。 ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
    材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)50タイプソフト外形寸法(mm)25×275×35H毛丈(mm)25耐熱温度(℃)120線径(mm)0.35
  • トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(3個)
    当日出荷
    塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
    材質ABS樹脂交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
  • DWクリーン ニイタカ

    DWクリーン

    ニイタカ(7件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本(25kg)
    当日出荷
    ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。 環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。 たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。 硬水でも使用OK。 長期間の使用にも対応。 食器を傷めにくい。
    用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム液性アルカリ性使用濃度0.1~0.3%
  • パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン)

    パイプクリーナー(ロッドなし)

    Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
  • 浄化剤 バイオボール EBM(江部松商事)

    浄化剤 バイオボール

    EBM(江部松商事)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
    茶色直径(mm)25
  • 浄水器 交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ EBM(江部松商事)

    アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ

    EBM(江部松商事)(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷
    水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。 水100%だから口の中に入っても大丈夫。 しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。 環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
    用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
  • トレビーノ スーパーシリーズ 交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    トレビーノ スーパーシリーズ 交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(3個)
    当日出荷
    塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
    材質ABS樹脂交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
  • ハンドブラシ Vikan(ヴァイカン)

    ハンドブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
    材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ステンレス作業台2段タイプ 高昇

    ステンレス作業台2段タイプ

    高昇(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
  • 大容量も洗えるボトルクリーナー ベストコ

    大容量も洗えるボトルクリーナー

    ベストコ(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ギュッと押しこむと底の隅まできれいに洗えるボトルクリーナーです。口径の小さなボトルにも対応。40cmまで伸ばせば大容量のボトルも底までしっかり洗えます。
    材質スポンジ:ナイロン・ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム、ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×40×320~400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライスネット CURORI(旧:イグチ)

    ライスネット

    CURORI(旧:イグチ)(10件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    こびり付きません。 釜洗いの時間と労力を軽減します。 節水のお役に立ちます。 水洗いで繰り返し使えます。
    材質ポリエステル100%
  • ステンレス作業台3段タイプキャスター付き 高昇

    ステンレス作業台3段タイプキャスター付き

    高昇
    19,980税込21,978
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    高さ(mm)800奥行(mm)450耐荷重(kg)120棚段数3材質(天板)ステンレス脚の種類キャスター
  • ダブルアルミコーティング ミトン トルネ

    ダブルアルミコーティング ミトン

    トルネ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    耐熱ミトン。2重アルミコーティングで耐熱220度。
    材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)18×30×2.5
  • CBシリーズ用浄水交換カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    CBシリーズ用浄水交換カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(3個)
    当日出荷
    CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 3個入りでのご提供となっております。 浄水グレード STANDARD+ ★★★ カートリッジ交換目安3ヶ月
    用途CB073i・CB073・CB013・CB093交換目安3ヶ月除去出来るもの遊離残留塩素、濁り、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
  • クリペットFB クリタック

    クリペットFB

    クリタック(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    フィルターで細かいゴミ鉄サビを取り除きます。 ソフトな水流で水はねを防止し、水音を静かにします。 お湯(80℃以下)にも、ご使用できます。
    材質塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂寸法(mm)36×36×52質量(g)14対応水栓先端にふくらみのある外径15~19mmまでの丸型自在水栓、先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓
  • トレビーノカセッティ トリハロメタン除去タイプ TORAY(東レ)

    トレビーノカセッティ トリハロメタン除去タイプ

    TORAY(東レ)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(2個)
    当日出荷
    7項目除去タイプ 塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
    材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)アズワン品番65-0362-16
  • ニューケミクール 広口ワイドスプレー ニイタカ

    ニューケミクール 広口ワイドスプレー

    ニイタカ(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    油汚れ用洗浄剤ニューケミクールの専用スプレーガンです。
    容量(mL)500コード46910325アズワン品番65-0460-06商品タイプスプレーボトル容器
  • トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティシリーズ 交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    7,298税込8,028
    1箱(3個)
    当日出荷
    安心の13項目クリア。使いやすいコンパクトサイズ。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
    材質ABS樹脂交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
  • 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム

    業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台(60L)ほか
    3日以内出荷
    -20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
    仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)電源(V)単相100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配水管クリーナー5連ブラシ 掃除 ブラシ アイメディア

    配水管クリーナー5連ブラシ 掃除 ブラシ

    アイメディア(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消! 排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。 S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。 流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。 5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
    材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン質量(g)46全長(m)約1.2ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30
  • ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用タイプ棚板なし天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304
  • シリコンミトン ハーフ モノタロウ

    シリコンミトン ハーフ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    639税込703
    1セット(2個)
    当日出荷
    シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
    用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに材質シリコンレッド質量(g)50/1個あたり寸法(縦×横)(mm)82×113耐熱温度(℃)230
  • トレビーノ スーパーシリーズカートリッジ高除去(12項目クリア) TORAY(東レ)

    トレビーノ スーパーシリーズカートリッジ高除去(12項目クリア)

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(2個)
    当日出荷
    蛇口直結型「スーパーシリーズ」用カートリッジ。12項目除去の高除去タイプ。交換目安600L
    交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・中空糸膜・イオン交換体ろ過流量1.6L/分
  • ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) 東製作所

    ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    東製作所(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
    棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械