電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。
外寸(mm)450×160×H580
仕様引掛用穴付
タイプ7本用
長さ(m)コード:約3
電源(V)単相100・10W
殺菌灯GL-10
EBM品番6393200
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm)572×140×605
材質SUS304
TKG品番9-0389-0801
TKG品番(2017)6-0351-0901
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572
材質SUS304
TKG品番9-0389-0601
TKG品番(2017)6-0351-0701
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
殺菌灯交換お知らせ機能搭載
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×450×1600
電源(V)1Φ 100
収納寸法(mm)包丁:8本(柄150・刃270)、マナ板:4枚(845×320×35)
最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可。ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。
電源(V)単相100
ランプGL-10
最大40cmのトングを約15本まとめて殺菌できます。
オールステンレス(SUS304)製で衛生的。
耐久性にも優れています。
壁掛け設置が可能です。
フック数:3本(最大40cmのトングを約15本殺菌可能)/殺菌灯:gL-10×1本/電源:AC100V
仕様殺菌灯:gL-10×1本
材質ステンレス
寸法(mm)430×170×530
電源(AC V)100
フック3本(最大40cmのトングを約15本殺菌可能)
1台
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)100
紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A
電源(V)単相100・57W(19W×3)
機能乾燥機能:無
『洗浄消毒機器類』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。