ピーラー・皮むき :「金属 滑り止め」の検索結果
ピーラー・皮むきとは、主に野菜や果物などの皮を剥くために使用する器具。魚の皮を取り除く皮引きも取り扱っています。包丁を使うよりも素早く簡単に作業ができ、皮を薄く剥けることが特徴です。ピーラーの刃はステンレス製が一般的ですが、刃の摩耗の少ないファインセラミック製もあります。ピーラーには主にT字型と縦型があり、T字型は手前に引いて、縦型は向こう側に削ぐように使用するタイプです。柑橘類やリンゴ用、ニンニク用など特化した商品やキャベツの千切りなどにも使える幅の広いタイプもあります。
関連キーワード
「材質(本体)」から絞り込む
樹脂(1)
挟んで動かすから、とっても安心。
新発想のピーラーです。
材質本体:ABS樹脂、軸・すべり止め刃:ポリアセタール、切り刃・スプリング:ステンレススチール
質量(g)48
耐熱温度(℃)ABS樹脂:80、ポリアセタール:100
耐冷温度(℃)ABS樹脂:-30、ポリアセタール:-20
まっすぐモード、くの字型モード
材質すべり止め:ポリアセタール(耐熱100℃ 耐冷-20℃)
幅(mm)75
全長(mm)160
高さ(mm)20
材質(本体)ポリスチレン(耐熱80℃ 耐冷-30℃)
質量(g)48
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
『抜き型・細工用品・皮むき・卵切り』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。