絞り込み
ブランド
ひょう量
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: キッチンばかり

142件中 121142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
マリ・クレール デジタルキッチンスケール(2kg) タマハシマリ・クレール デジタルキッチンスケール(2kg)タマハシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
パンやお菓子作りなど、ちょっとした分量の計量に!便利な0表示付き。計量時に画面が光るので重さが見やすい!
仕様最大計量:2kg、最小表示:1g、オートオフ約90秒材質ポリプロピレン寸法(mm)約165×125×35質量(g)約170使用電池単4形電池×2個(別売)
小型スケール ひょう量3000g A-Gas Japan(旧:FUSO)小型スケール ひょう量3000gA-Gas Japan(旧:FUSO)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
計量でローコストのハカリ
仕様●ひょう量:3000g●表示分解能:1g●皿径(mm)/機能:210×70/ボール付●サイズ(mm)/質量(g):185×130×45/277●電源:単3電池×2アズワン品番67-4753-80
小型スケール ひょう量1000g A-Gas Japan(旧:FUSO)小型スケール ひょう量1000gA-Gas Japan(旧:FUSO)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
0.1gから計量可能 カバー付き
仕様●ひょう量:1000g●表示分解能:0.1g●皿径(mm)/機能:Φ118/カバー付●サイズ(mm)/質量(g):130×185×45/400●電源:単3電池×3アズワン品番67-4753-81
CLASSIC-GENTLE SCALE (クラシックジェントルスケール) ダルトンCLASSIC-GENTLE SCALE (クラシックジェントルスケール)ダルトン
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
計り知れない魅力のキッチン紳士キッチン用はかりとしての枠を越え、多くの人を魅了するダルトンのキッチンスケール。規則正しく縁取られたボディは正統派な紳士のようで、にっこりと笑っているかの様な愛嬌たっぷりの文字盤は遊び心のある子どものようでもあります。針を調整する手間も、小麦粉をそっと計量皿に乗せる瞬間も、デジタルには敵わない魅力で現代人の心を掴んで離しません。
用途キッチン用はかり材質スチール、アルミニウム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×170×95計量皿(mm)Φ190最大計量(kg)秤量/2ひょう量単位kg
デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズ Yamato(大和製衡)デジタル式上皿自動はかり UDS-300シリーズYamato(大和製衡)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)検定対象品(取引証明用)※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
デジタルスケール TL290 USB付 タニタデジタルスケール TL290 USB付タニタ
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL290 RS付 タニタデジタルスケール TL290 RS付タニタ
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
デジタルスケール TL290 タニタデジタルスケール TL290タニタ
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
対面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.8タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級
Fisherbrand(TM) Traceable(TM) 電子スパチュラ秤 Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) Traceable(TM) 電子スパチュラ秤Thermo Fisher Scientific
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
「すくう」と「量る」が一度に出来るスパチュラ秤サンプルをすくってすぐに計量が可能スプーン取り外し可能でお手入れが簡単結晶、粒状材料、固体、液体、沈殿物、および化学物質などあらゆるサンプルに使用可能。デジタルディスプレイはハンドル部分にあります。
仕様●サイズ:229×51mm(スプーン深さ25mm)●風袋引き、ディスプレイ保持、グラム/オンスの変更が出来るソフトタッチキー付●容量範囲:●▼0~300g、最小0.1g●▼0~10.58オンス、最小0.005オンス●精度:±0.1g●バッテリー残量が少なくなると液晶画面に表示されます。●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付●バッテリー寿命:1年以上●重さ:85gアズワン品番65-4344-84
量HAKARI デジタルキッチンスケール パール金属量HAKARI デジタルキッチンスケールパール金属
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
画面が大きくて見やすい。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示1g。最大計量1kg。
材質ABS樹脂ホワイト電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)1最小目盛(g)1ひょう量単位g
量HAKARI ご飯のカロリーが量れるキッチンスケール2.0kg用 パール金属量HAKARI ご飯のカロリーが量れるキッチンスケール2.0kg用パール金属
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ご飯のカロリーが量れる。 オートオフ約65秒機能付。
材質本体・しゃもじトレイ:ABS樹脂質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×190×30仕様2.0kg用
デジタルキッチンスケール 貝印デジタルキッチンスケール貝印
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
大きく見やすい液晶表示大画面 中身の重さだけ量れる「0」表示機能のついた「2kg」計量のキッチンスケール 収納も便利なコンパクト仕様
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14×3×19.5材質ABS樹脂表示桁数4計測範囲1~2000g安定所要時間2秒電源(V)DC3使用電池単4×2本電池寿命2年(付属)消費電流(mA)2(使用時)オートパワーオフ1分耐熱温度(℃)80ひょう量(kg)2アズワン品番65-1225-04
特大型上皿自動秤 TOUGUH 高森コーキ特大型上皿自動秤 TOUGUH高森コーキ
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
とにかく頑丈な上皿自動秤です 4点支持で台秤並の安定感と耐久力 高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔 取引証明以外用 使って便利な「めやす針」シール付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384質量(kg)約9.3目盛部外径(mm)235載台寸法(mm)(W)300×(D)310ひょう量単位kg(キログラム)
デジタルスケール ブロート KS-726 ドリテックデジタルスケール ブロート KS-726ドリテック
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
大画面表示と押しやすい大きなボタン。 起動時間わずか1.5秒のスピーディー計量。 壁掛け用フック穴付 シリコーンゴムのすべり止め脚付。
材質ABS樹脂電源単4乾電池×2本付ダークグレーひょう量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×176×32最小表示0.3~ 300gまで0.1g、300~1000gまで0.5g、1000~2000gまで1gTKG品番9-0601-0901
イシダ 電子防水型台はかり イシダイシダ 電子防水型台はかりイシダ
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。オールステンレス・チェッカー仕様
寸法(mm)本体:380×640×H630、軽量台:530×380質量(kg)18電源(V)単相100±10・50/60Hz防塵防水性能IP65ひょう量単位kg
オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用 パール金属オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用パール金属
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
見やすい大きな表示窓。 容器分差引き計量ができる。
計量範囲1g~1.0kg仕様モニター電池付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30使用電池CR2032(リチウム電池)1個オートパワーオフ約120秒ひょう量単位kg
マグネットミー デジタルキッチンスケール パール金属マグネットミー デジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
底面マグネット付 縦置きもできる! 追加計量OK。容器の重さを差し引いて知りたい中身の重さだけを計量できます。 オートパワーオフ機能。電源を消し忘れても安心です。
ピンク材質ABS樹脂質量(g)281タイプ2kg用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×185×35使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位g
タートルミー デジタルスケール パール金属タートルミー デジタルスケールパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1g~2kgまで軽量可能オートパワーオフ機能付120秒容器分差引き計算が出来る。モニター電池付
材質ABS樹脂質量(g)211寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×35使用電池CR2032(リチウム電池)1個ひょう量単位kg
スィートミーⅡ デジタルキッチンスケール パール金属スィートミーⅡ デジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
数字が大きく見やすく、わかりやすいワイド液晶画面1g単位で表示!2kgまで軽量可能電源の切り忘れも安心!オートパワーオフ機能簡単追加軽量薄型コンパクトタイプで収納に便利
材質ABS樹脂質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×180×25使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg
タニタ カロリースケール タニタタニタ カロリースケールタニタ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
食品約940品目、料理540品目をカナ検索で簡単入力。 総カロリーと6つの基礎食品の過不足をグラフと数値で表示。 当日を含めて7日分の入力履歴表示。 「カロリー」⇔「点数」表示がワンタッチで切替可能。 2kgまで1g単位の高精度計量。 重力の影響を解消できる地域設定機能付。 容器の重さを0gに差引、追加軽量も簡単。(風袋引き機能付き)
最大計量(g)2000付属品食品・料理名ブック、小皿材質ABS、PP、シリコンゴム、ポリカーボネート寸法(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PP、PC、シリコンゴム質量(g)約600(電池含む)電源(V)DC9V(単三乾電池6本使用)ひょう量(kg)2電源単3乾電池×6本(付属)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)直径120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×150×44計量皿寸法(Φmm)120最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅150×高さ44×奥行245(計量皿直径120)ひょう量単位g
GRUSボイスクッキングスケール GRS301J GRUS(グルス)GRUSボイスクッキングスケール GRS301JGRUS(グルス)
5,998税込5,998非課税商品
1個
8日以内出荷
デジタル表示付の音声スケールです。計量物を液晶表示と音声でアナウンスします。計量皿はプラスティック製で軽量。 取り外して水洗いも可能電池交換時期を音声にてアナウンス(液晶にはアイコンでお知らせ)。±3,000gまで測定可能。
デジタルスケール ステン皿 Yamato(大和製衡)デジタルスケール ステン皿Yamato(大和製衡)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●TI-1-5000,10K,20K用●コード番号:AB4843アズワン品番67-2426-42

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

キッチンばかり