「ひょう量」から絞り込む
CLASSIC-GENTLE SCALE (クラシックジェントルスケール)ダルトン9日以内出荷から14日以内出荷
計り知れない魅力のキッチン紳士キッチン用はかりとしての枠を越え、多くの人を魅了するダルトンのキッチンスケール。規則正しく縁取られたボディは正統派な紳士のようで、にっこりと笑っているかの様な愛嬌たっぷりの文字盤は遊び心のある子どものようでもあります。針を調整する手間も、小麦粉をそっと計量皿に乗せる瞬間も、デジタルには敵わない魅力で現代人の心を掴んで離しません。
用途キッチン用はかり材質スチール、アルミニウム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×170×95計量皿(mm)Φ190最大計量(kg)秤量/2ひょう量単位kg
スマートデジタルはかり Middle高森コーキ(1件のレビュー)当日出荷
シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)目盛1g電源単4乾電池×4本、ACアダプター機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き材質ABS付属品ACアダプター、取扱説明書目量0.001kg/1gオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)質量(g)約794計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
隔測式デジタルはかりLite 25kg高森コーキ(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトで持ち運びカンタン!
見やすい位置で測定値を確認できる隔測式
便利な風袋引き機能付き
オートOFF機能付き
「g」、「kg」の表示切替ができます
取引証明以外用
ひょう量25kg/25000g目量0.001kg/1g測定範囲6g~25kg精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g計量皿寸法(mm)約200×170質量(g)820(乾電池を除く)電源単四電池4本(別売)オートパワーオフ約120秒ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
デジタル吊りばかり 20kg高森コーキ(3件のレビュー)当日出荷
ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです
液晶が光るバックライト機能付
便利な風袋引機能付き
吊り下げたものを取り外しても
計量した数値が表示されるホールド機能付
取引証明以外用
目盛0.01kg使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと)電源単四形乾電池2本(別売)質量(g)152精度±0.5kg(500g)オートパワーオフ約1分寸法(mm)200×65×20(計量フック含む)ひょう量(kg)20ひょう量単位kg(キログラム)
特大型上皿自動秤 TOUGUH高森コーキ5日以内出荷
とにかく頑丈な上皿自動秤です
4点支持で台秤並の安定感と耐久力
高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔
取引証明以外用
使って便利な「めやす針」シール付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384質量(kg)約9.3目盛部外径(mm)235載台寸法(mm)(W)300×(D)310ひょう量単位kg(キログラム)
イシダ 電子防水型台はかりイシダ翌々日出荷
商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定できます。オールステンレス・チェッカー仕様
寸法(mm)本体:380×640×H630、軽量台:530×380質量(kg)18電源(V)単相100±10・50/60Hz防塵防水性能IP65ひょう量単位kg
シンプルミー デジタルキッチンスケールパール金属(2件のレビュー)当日出荷
1g単位で2.0Kgまで軽量可能。
目盛デジタル表示窓。
オートパワーオフ機能。約65秒で自動的に電源が切れる親切設計。
カンタン!追加軽量。容量の重さを差し引いて中身の重さだけを軽量できます。
仕様2.0Kg用材質ABS樹脂質量(g)217耐熱温度(℃)70ひょう量単位kg
クッキングスケールタニタ(5件のレビュー)当日出荷
料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。
電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能
水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
防塵防水 クッキングスケールタニタ(15件のレビュー)当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト付属品単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約554(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39計量範囲0~2kgひょう量単位kg
クッキングスケールタニタ当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
大量の計量に最適な最大計量3kg。
ガラスボウルも滑らないシリコーンゴムマット付き。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト付属品シリコーンゴムマット、単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ40×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133、シリコーンゴムマット:約幅133×奥行120)測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約581(乾電池、シリコーンゴムマット含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~300g)、0.5g(300~1500g)、通常モード/1g(0~3000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)3最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×40計量範囲0~3kgひょう量単位kg
オーバルミー デジタルキッチンスケール1.0kg用パール金属翌々日出荷
見やすい大きな表示窓。
容器分差引き計量ができる。
計量範囲1g~1.0kg仕様モニター電池付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30使用電池CR2032(リチウム電池)1個オートパワーオフ約120秒ひょう量単位kg
ピタットミーⅡ デジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)当日出荷
2kgまで1g単位での計量が可能です。
薄型でコンパクト。数字が大きくて見やすいワイド液晶搭載です。
約120秒で自動的に電源が切れます。
容器の重さを差し引いて、中身の重さだけを計量できます。
機能オートパワーオフ、追加計量材質アクリル樹脂、ABS樹脂質量(g)236寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×35使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg
タートルミー デジタルスケールパール金属(1件のレビュー)翌々日出荷
1g~2kgまで軽量可能オートパワーオフ機能付120秒容器分差引き計算が出来る。モニター電池付
材質ABS樹脂質量(g)211寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×35使用電池CR2032(リチウム電池)1個ひょう量単位kg
スィートミーⅡ デジタルキッチンスケールパール金属(1件のレビュー)翌々日出荷
数字が大きく見やすく、わかりやすいワイド液晶画面1g単位で表示!2kgまで軽量可能電源の切り忘れも安心!オートパワーオフ機能簡単追加軽量薄型コンパクトタイプで収納に便利
材質ABS樹脂質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×180×25使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg
ダイエットスケールダルトン(2件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
使わなくてもキッチンに置いておくだけで存在感があります。キャパシティが500gだから、お菓子作りの時に大活躍。10色からキッチンの雰囲気に合わせてお選び下さい。
材質(本体)スチール、(皿)ステンレスひょう量(kg)0.5最小表示(g)2目盛板外径(mm)95直径×高さ(mm)95×160計量皿寸法(Φmm)120ひょう量単位kg
タニタ クッキングスケール タニペティタニタ当日出荷から5日以内出荷
ひょう量(kg)1材質スチロール寸法(mm)幅110×高さ36×奥行 200質量(kg)340測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)PS質量(g)約340最小表示(g)5目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×36最小目盛5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ36×奥行 200ひょう量単位kg
タニタデジタルソーラークッキングスケールタニタ当日出荷から5日以内出荷
付属品カバートレイ計量皿寸法(mm)120×120最小表示(g)0~500/1g、500~1000/2g、1000~2000/5g材質ABS寸法(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約460(電池、カバートレイ含む)電源(V)ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個)ひょう量(kg)2電源ソーラーバッテリー、補助電池CR2032×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×129×43最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120)ひょう量単位kg
『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ストラップエー・アンド・デイ税込¥241¥219
糖度計はくでん税込¥20,878¥18,980
深型角バットミネックスメタル税込¥1,978¥1,798