絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • 佐藤計量器製作所(17)
  • EBM(江部松商事)(12)
  • パール金属(10)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • タニタ(7)
  • カタリキ(6)
  • ドリテック(5)
  • 熱研(4)
  • マトファー(4)
  • bitstrong(4)
  • クレセル(3)
  • シンワ測定(3)
  • CHINO(チノー)(3)
  • サーモポート(3)
  • オーム電機(2)
  • 貝印(2)
  • マザーツール(2)
  • エンペックス気象計(2)
  • TKG(2)
測定範囲(℃)
  • -50~300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-50~300(1)
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
用途調理時の温度管理/食中毒対策付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)電源CR2032 コイン電池 ×1個測定範囲(℃)-50.0~+300.0センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17分解能(℃)0.1校正可(ISO/IEC17025校正可)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除不可)プローブ長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.81MB)プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)材質(プローブ)SUS304電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用温度計