絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • 佐藤計量器製作所(18)
  • cotta(14)
  • EBM(江部松商事)(12)
  • パール金属(10)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • 熱研(8)
  • タニタ(7)
  • ドリテック(7)
  • カタリキ(6)
  • カスタム(5)
  • bitstrong(5)
  • 貝印(4)
  • CHINO(チノー)(4)
  • マトファー(4)
  • クレセル(3)
  • TKG(3)
  • サーモポート(3)
  • エスコ(2)
測定範囲(℃)
  • 0~100(1)
  • 100~200(1)
  • -30~50(2)
  • -30~250(1)
  • -34~50(1)
  • -40~50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用 シンワ測定ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用シンワ測定(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計測定範囲(℃)-30~250付属品キャップ、電池(1個)材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス質量(g)21(キャップ電池含)本体寸法(mm)220×26×15文字高(mm)11精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2表示桁数4桁使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)防滴構造JIS2級
冷蔵庫用温度計 Aマグネット付 シンワ測定冷蔵庫用温度計 Aマグネット付シンワ測定(4件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
温度範囲(℃)-30~50℃材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)寸法(mm)135×24×7mm質量(g)20精度±2℃設置方式冷蔵庫用温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定ホームサーモ 冷蔵庫用シンワ測定(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-30~50材質本体:ABS樹脂電源アルカリ電池LR1130×1コード長さ(m)1.2温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
冷蔵庫用温度計 シンワ測定冷蔵庫用温度計シンワ測定(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計温度測定範囲(℃)-40~50トラスコ品番756-8924寸法(mm)144×41×26材質(本体)ABS樹脂質量(g)701目盛(℃)2精度(℃)±2RoHS指令(10物質対応)対応
温度計 丸T字型 シンワ測定温度計 丸T字型シンワ測定
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。
用途食材の温度を測定する温度計温度測定範囲(℃)0~100材質本体・ホルダー:ステンレス寸法(mm)Φ35×145質量(g)221目盛(℃)2精度(℃)±2温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型
冷蔵庫用温度計 シンワ測定冷蔵庫用温度計シンワ測定(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-34~50精度(℃)±2寸法(mm)Φ50×20質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
天ぷらメーター シンワ測定天ぷらメーターシンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。
用途油の温度測定専用の温度計温度測定範囲(℃)100~200材質指示部:ABS樹脂寸法(mm)Φ26×350質量(g)501目盛(℃)5精度(℃)±5RoHS指令(10物質対応)対応

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用温度計