塩分濃度計・糖分計 :「糖度計」の検索結果

塩分濃度計とは、主としてスープや味噌汁などの液体に含まれる塩分濃度を測る調理用品です。塩分を控えている方、減塩をサポートする方におすすめ。カップ型電極にサンプルを落とすタイプ、電極をサンプルに直接差し込むタイプなどがあり、固形や粉末などを調べられるものもあります。また、デジタルで濃度の%そのものを表示させるものの他、味の濃さを「薄い」「からい」などの文字で表現する機能がついているものもあるので、様々な種類から選ぶことが可能です。コンパクトなタイプは外出先などで使うのにも便利。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-4771 Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 エー・アンド・デイ 動画あり
エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計
エコ商品
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に 付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証 測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃ 電源内蔵充電池(350mA/h) 最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃ 使用温度範囲5~45℃ 温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正) 本体質量(g)約24 測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃ 測定時間約3秒 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5 オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時) 充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2 使用可能回数(フル充電時)約1700回測定 取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

『計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります