暖房関連用品 :「暖房器具」の検索結果
暖房関連用品とは、石油ファンヒーターなど灯油を使用する暖房器具のメンテナンス用品や、小型の暖房商品、暖房の効果をさらに上げる小物などを指します。例えば、化学薬品を使用して灯油タンクにたまった水分を溶解し、燃焼時のトラブルを防ぐ商品や、灯油タンクを運ぶためのトレイなども対象です。タンクを運ぶトレイは耐久性のあるポリプロピレンなどが使用されます。その他、椅子の足元などに置いて冷えないようにする小型のホットクッションや、暖房による窓の結露を吸収するテープなど、バリエーションは多彩。
関連キーワード
商品豆知識
生地は保温と保湿効果に優れたタスミウォームテクスを使用、テント内のあたたかさを保ちます。暖房器具の使用を抑えれば電気代節約にも。コットンのような質感なので従来のテント生地のようなカサカサ音がしません。天井収納ネット付き。天井にチャックが付いているので外から小物を出し入れできます。タブレットポケット付き。洗濯機の使用が可能。たたんでコンパクトに収納できます。床が抜けているのでベッドに取り付けたり直接カーペットの上にのせることができます
用途室内テント、お家テント、暖房テントとして。IDOOGEN 正規輸入品 コットン質感 洗える コンパクト収納 ハウスダスト対策 省エネ 室内テント 保湿 プライベート空間 おしゃれ 防災
材質本体:ポリエステル、ポール:S-PEポール/アルミニウムポール
質量(kg)2.89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×120×135
組立時間約10-20分
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。