1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
規格IEC60900規格
切断能力(Φmm) 硬線1.6
落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
『ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。