絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 長良化学工業(3)
- ジャパンソルト(3)
- ABC商会(2)
- コンパル(2)
- 讃岐化成(2)
- グリーンクロス(2)
- 赤穂化成(2)
- エスコ(1)
- 呉竹(1)
- セフティー3(1)
- トクヤマ(1)
- 高森コーキ(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- あかぎ園芸(1)
- ダストレス(1)
- ナイカイ塩業(1)
- 日本海水(1)
- 栗原弁天堂(1)
- 鳴門塩業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「主成分」から絞り込む

軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S 塩化ナトリウム
ジャパンソルト(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。成分塩化ナトリウムトラスコ品番593-9427色白容量(kg)25
ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩)
鳴門塩業(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1袋(20kg)ほか6日以内出荷4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。成分塩化ナトリウム形状アーモンド状純度(%)95.0以上主原料鳴門の海水
ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状
讃岐化成(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10kg)ほか当日出荷吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。用途雪や氷のスリップ防止に。色白
ボイラー塩「洗」
NMソルト¥4,998税込¥5,4981個(20kg)翌々日出荷ボイラー塩「洗」は世界遺産「シャークベイ」で太陽と風の力で作られる天日塩を洗浄・乾燥し造粒したものです。ボイラー室にような高温多湿な環境下でも固結しにくく扱いやすい商品となっています。用途ボイラー用成分塩化ナトリウム:98%以上、乾燥減量:0.1%以下、不溶解分:0.01%未満原材料造粒天日塩粒径(mm)平均:4.5
雪消一番 塩化カルシウム
あかぎ園芸(30件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(2kg)ほか当日出荷撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。仕様冬季商材材質純度70%以上の塩化カルシウム
ボイラーくん(※非食塩)
日本海水¥3,198税込¥3,5181袋(25kg)4日以内出荷特殊成形加工により5m/m~9m/mの球状または楕円状に仕上げた製品です。輸入塩に比べ泥・異物などが非常に少なく、NaCl 98.5%でほぼ安定しているので、軟水器に優しく、メンテナンスも容易です。用途※ボイラー用、道路融氷雪用、土壌処理用、冷媒用。種別業務用粒径(μm)平均7200純度(%)NaCl:95以上(98.9)
塩化カルシウム(融雪剤)
ジャパンソルト(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(5kg)ほか当日出荷雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。成分塩化カルシウム色白
融雪剤散布器
セフティー3(16件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。材質ポリプロピレン質量(g)200容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ
(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10kg)ほか当日出荷粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう形状球状(約3mm)販売区分業務用
ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤)
讃岐化成(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(20kg)当日出荷玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。用途雪や氷のスリップ防止に。トラスコ品番483-6791質量(kg)20色白主成分尿素
ナクルフォー0(※非食塩)
ナイカイ塩業¥5,498税込¥6,0481袋(25kg)4日以内出荷粒径が大きいので、ゆっくり溶けます。用途工業用:ボイラー/染料/その他粒径(μm)4000~5600純度(%)95.0以上
雪とけっ子 融雪剤 (塩化カルシウム)
長良化学工業(3件のレビュー)¥499税込¥5491袋(600g)当日出荷雪や氷を溶かす融雪剤。 雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
塩化カルシウム 粒状(工業用・融雪用)
ジャパンソルト¥16,980~税込¥18,678~1式(5袋×25kg)ほか13日以内出荷から19日以内出荷。積雪時の道路・路面・駐車場の凍結防止や融雪剤として最適。グランド等の防塵用、土壌改良剤として最適。ブライン・廃液処理等に。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管。※微アルカリ性の為、取り扱い時は保護具(手袋、メガネ)を着用ください主成分塩化カルシウム
塩化カルシウム(融雪・凍結防止剤)
仁尾興産(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(5kg)ほか当日出荷路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止成分塩化カルシウム形状粒状
凍結防止・融雪剤エコワンダーEX
高森コーキ¥2,488~税込¥2,737~1個ほか当日出荷から9日以内出荷世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
凍結防止剤 トーカスSi
ABC商会¥6,798~税込¥7,478~1袋(6kg)ほか当日出荷除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。 非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。 液状タイプで即効性に優れています。 金属(鉄・アルミ)を腐食させません。 均一な融雪(氷)効果が得られます。 AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)材質ケイ素系使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
トクヤマ塩化カルシウム
トクヤマ¥3,998税込¥4,3981袋(25kg)8日以内出荷粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます 水と反応し、多量の溶解熱を発生します 水溶液はアルカリ性です 濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません 平常状態の下では、長期的に化学的に安定です用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵 除湿剤 ブライン(冷却媒体) 廃液処理(フッ素除去、中和)主成分塩化カルシウム
ソフトウエハーSIG フレーク状
赤穂化成¥15,980税込¥17,5781箱(25kg×4袋)4日以内出荷形状の品揃えの出来た塩化マグネシウム 持続性に優れた塩化マグネシウム 氷点効果が優れている塩化マグネシウム 金属に対する腐食威勢が低い塩化マグネシウム 安定供給が出来る塩化マグネシウム形状フレーク状主成分塩化マグネシウム性質潮解・発熱
トーカスSi濃縮液
ABC商会¥4,398税込¥4,8381本当日出荷除雪後の凍結面または圧雪面にじょうろなどで簡単に散布するだけで滑りにくい路面になります。非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。液状タイプで即効性に優れています。金属(鉄・アルミ)を腐食させません。均一な融雪(氷)効果が得られます。AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。水で希釈して使用するコンパクトタイプです。用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布。目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)トラスコ品番521-6865
液体融雪剤 SRブラック
呉竹¥2,998~税込¥3,298~1個(3L)ほか翌々日出荷液体融雪剤。抜群の融雪効果で除雪作業の手間がはぶけ、除雪経費を削減できます!また、安全性も実証されています。 カーボンブラックを主成分とした、高吸収タイプの液体融雪剤です。高効率で光を吸収し、熱に変換して雪を溶かします。 実験の結果、植物(ベンクロスベント芝、コマツナ幼植物に対する試験結果、ゴルフ場などの散布実績による)濃度障害や発芽への影響はありませんでした。材質容器:PE、キャップ:PEpH中性域5.4~6.5(原液)主成分カーボンブラック・水
融雪剤 雪とけっ子 5kg
長良化学工業¥1,398税込¥1,5381袋(5kg)7日以内出荷玄関や庭、駐車場等の凍結や積雪した場所にまくだけで、雪や氷を溶かす粉状タイプの融雪剤です。スリップや転倒防止用に。使用量の目安は、1平方メートルあたり0.5~1kgです。※使用環境や気温・積雪量により異なります。用途融雪剤 積雪対策 除雪用品 スリップ防止 転倒防止成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)質量(g)約5000内容量(kg)約5サイズ(mm)幅310×高さ360×奥行き60
スノーナイス
マコマ¥7,698税込¥8,4681袋(25kg)4日以内出荷氷雪の融解をより効果的に行うために、最初に表面を急速に溶かす粉砕塩とその後で氷に穴を開けて内部にもぐりこみ、路面と氷層を剥離させる造粒塩が混在されています。 食用色素で着色(ピンク又は青)してあるので、安全であるうえ、見た目が判然とし、ムラなく均一に散布できます。使用方法粒状のまま、均一に散布してください。雪が降る前に 散布しておくと、除雪が簡単です。積雪が 5cm以上の場合には、ある程度除雪した後に 散布するとより効果を発揮します。種別業務用使用場所高速道路・一般道路・駐車場・通路・プラットホーム・駅構内・玄関周り・市電・バス停留所・ショッピングセンター駐車場・バスターミナル・店舗入り口・外階段・公園広場散布量粒状のまま、均一に散布してください。雪の降りはじめに50g~100g、降った後に100g~200g※大人の手で一握りは約50g~70gです
凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg 粒状
グリーンクロス¥6,798税込¥7,4781袋(25kg)5日以内出荷融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。形状粒状質量(kg)25色白主成分塩化カルシウム74%
【無塩】融雪剤・凍結防止剤
ティーエヌエス¥5,298~税込¥5,828~1袋(20kg)ほか翌々日出荷白色無臭の固体で極めて水に溶けやすい物質です。用途凍結防止剤、融雪剤仕様ビウレット:<0.8幅(mm)490厚さ(mm)枕:110縦(mm)813水分(%)<0.5含有量(%)全窒素量:>46純度(%)>98.7粒子サイズ<2.80mm
塩化カルシム25キログラム
ダストレス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(25kg)当日出荷雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。トラスコ品番356-4968主成分塩化カルシウム
マグランド 粒状
赤穂化成¥15,980税込¥17,5781箱(25kg×4袋)4日以内出荷形状の品揃えの出来た塩化マグネシウム 持続性に優れた塩化マグネシウム 氷点効果が優れている塩化マグネシウム 金属に対する腐食威勢が低い塩化マグネシウム 安定供給が出来る塩化マグネシウム形状粒状主成分塩化マグネシウム性質潮解・発熱
融雪・シャワー
コンパル¥279税込¥3071パック当日出荷ペットボトルにつけることで、手を汚さずにまんべんなく、効果的に融雪ができます。 狙ったところに散布ができる、散布ボード付です。 口内径約2cmのPETボトルに適合します。用途玄関前・駐車スペースなどの融雪剤散布に。トラスコ品番195-2051セット内容付属品:ロート(コートボール紙)材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン質量(g)15.5アズワン品番64-8324-18
融氷・凍結防止 メルト・スノー
グリーンクロス¥39,980~税込¥43,978~1個(10L)ほか6日以内出荷メルト・スノーはプロピレングリコールを主成分とした、環境に優しい非塩素系の液体凍結防止剤です。 液体なので隙間やオウトツがある場所(建築現場等)は散布しやすく効果的です。また、車の出入りが多い場所(店舗の駐車場や道路)なら引きずり効果によって約5倍にも広がります。 塩害(金属や車の錆など)や悪臭や人体の影響などの二次汚染防止に最適です。用途融氷、凍結防止剤タイプ非塩素・液体タイプ
融雪剤スーパー雪とけっ子 防錆剤入
長良化学工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(5kg)当日出荷サビにくい成分を入れた融雪剤です材質塩化カルシウム、防錆剤内容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
『自動車用冬季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Eonon ナビ 10.1インチ UX7SJ-PLUS UX7AJ-PLUS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,318¥1,198