24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分から絞り込む
  • 軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S 塩化ナトリウム ジャパンソルト

    軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S 塩化ナトリウム

    ジャパンソルト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
    用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。成分塩化ナトリウムトラスコ品番593-9427容量(kg)25
  • ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩) 鳴門塩業

    ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩)

    鳴門塩業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1袋(20kg)ほか
    6日以内出荷
    4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
    用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。成分塩化ナトリウム形状アーモンド状純度(%)95.0以上主原料鳴門の海水
  • ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状 讃岐化成

    ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状

    讃岐化成(21件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
    用途雪や氷のスリップ防止に。
  • 雪消一番 塩化カルシウム あかぎ園芸

    雪消一番 塩化カルシウム

    あかぎ園芸(30件のレビュー)
    439税込483
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
    用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。材質純度70%以上の塩化カルシウム仕様冬季商材
  • ボイラーくん(※非食塩) 日本海水

    ボイラーくん(※非食塩)

    日本海水
    3,198税込3,518
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    特殊成形加工により5m/m~9m/mの球状または楕円状に仕上げた製品です。輸入塩に比べ泥・異物などが非常に少なく、NaCl 98.5%でほぼ安定しているので、軟水器に優しく、メンテナンスも容易です。
    用途※ボイラー用、道路融氷雪用、土壌処理用、冷媒用。種別業務用粒径(μm)平均7200純度(%)NaCl:95以上(98.9)
  • 塩化カルシウム(融雪剤) ジャパンソルト

    塩化カルシウム(融雪剤)

    ジャパンソルト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
    用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。成分塩化カルシウム
  • 融雪剤散布器 セフティー3

    融雪剤散布器

    セフティー3(16件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
    用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。材質ポリプロピレン質量(g)200容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
  • ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤) 讃岐化成

    ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤)

    讃岐化成(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(20kg)
    当日出荷
    玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
    用途雪や氷のスリップ防止に。主成分尿素トラスコ品番483-6791質量(kg)20
  • ナクルフォー0(※非食塩) ナイカイ塩業

    ナクルフォー0(※非食塩)

    ナイカイ塩業
    5,498税込6,048
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    粒径が大きいので、ゆっくり溶けます。
    用途工業用:ボイラー/染料/その他粒径(μm)4000~5600純度(%)95.0以上
  • 雪とけっ子 融雪剤 (塩化カルシウム) 長良化学工業

    雪とけっ子 融雪剤 (塩化カルシウム)

    長良化学工業(3件のレビュー)
    499税込549
    1袋(600g)
    当日出荷
    雪や氷を溶かす融雪剤。 雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
    用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
  • 塩化カルシウム(融雪・凍結防止剤) 仁尾興産

    塩化カルシウム(融雪・凍結防止剤)

    仁尾興産(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
    用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止成分塩化カルシウム形状粒状
  • 凍結防止剤 トーカスSi ABC商会

    凍結防止剤 トーカスSi

    ABC商会
    6,798税込7,478
    1袋(6kg)ほか
    当日出荷
    除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。 非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。 液状タイプで即効性に優れています。 金属(鉄・アルミ)を腐食させません。 均一な融雪(氷)効果が得られます。 AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
    用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)材質ケイ素系使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
  • 融雪剤スーパー雪とけっ子 防錆剤入 長良化学工業

    融雪剤スーパー雪とけっ子 防錆剤入

    長良化学工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(5kg)
    当日出荷
    サビにくい成分を入れた融雪剤です
    材質塩化カルシウム、防錆剤内容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンスター アイスブレイク PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター アイスブレイク

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
  • トーカスSi濃縮液 ABC商会

    トーカスSi濃縮液

    ABC商会
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    除雪後の凍結面または圧雪面にじょうろなどで簡単に散布するだけで滑りにくい路面になります。非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。液状タイプで即効性に優れています。金属(鉄・アルミ)を腐食させません。均一な融雪(氷)効果が得られます。AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。水で希釈して使用するコンパクトタイプです。
    用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布。目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)トラスコ品番521-6865
  • 液体融雪剤 SRブラック 呉竹

    液体融雪剤 SRブラック

    呉竹
    2,998税込3,298
    1個(3L)ほか
    翌々日出荷
    液体融雪剤。抜群の融雪効果で除雪作業の手間がはぶけ、除雪経費を削減できます!また、安全性も実証されています。 カーボンブラックを主成分とした、高吸収タイプの液体融雪剤です。高効率で光を吸収し、熱に変換して雪を溶かします。 実験の結果、植物(ベンクロスベント芝、コマツナ幼植物に対する試験結果、ゴルフ場などの散布実績による)濃度障害や発芽への影響はありませんでした。
    材質容器:PE、キャップ:PEpH中性域5.4~6.5(原液)主成分カーボンブラック・水
  • 塩化カルシム25キログラム ダストレス

    塩化カルシム25キログラム

    ダストレス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(25kg)
    当日出荷
    雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
    トラスコ品番356-4968主成分塩化カルシウム
  • 凍結防止・融雪剤エコワンダーEX 高森コーキ

    凍結防止・融雪剤エコワンダーEX

    高森コーキ
    2,488税込2,737
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
    成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
  • 融雪剤散布スコップ コンパル

    融雪剤散布スコップ

    コンパル(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    除雪材の散布に使用します。
  • 融雪剤 雪とけっ子 5kg 長良化学工業

    融雪剤 雪とけっ子 5kg

    長良化学工業
    1,398税込1,538
    1袋(5kg)
    7日以内出荷
    玄関や庭、駐車場等の凍結や積雪した場所にまくだけで、雪や氷を溶かす粉状タイプの融雪剤です。スリップや転倒防止用に。使用量の目安は、1平方メートルあたり0.5~1kgです。※使用環境や気温・積雪量により異なります。
    用途融雪剤 積雪対策 除雪用品 スリップ防止 転倒防止成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)質量(g)約5000内容量(kg)約5サイズ(mm)幅310×高さ360×奥行き60
  • スノーナイス マコマ

    スノーナイス

    マコマ
    7,698税込8,468
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    氷雪の融解をより効果的に行うために、最初に表面を急速に溶かす粉砕塩とその後で氷に穴を開けて内部にもぐりこみ、路面と氷層を剥離させる造粒塩が混在されています。 食用色素で着色(ピンク又は青)してあるので、安全であるうえ、見た目が判然とし、ムラなく均一に散布できます。
    使用方法粒状のまま、均一に散布してください。雪が降る前に 散布しておくと、除雪が簡単です。積雪が 5cm以上の場合には、ある程度除雪した後に 散布するとより効果を発揮します。種別業務用使用場所高速道路・一般道路・駐車場・通路・プラットホーム・駅構内・玄関周り・市電・バス停留所・ショッピングセンター駐車場・バスターミナル・店舗入り口・外階段・公園広場散布量粒状のまま、均一に散布してください。雪の降りはじめに50g~100g、降った後に100g~200g※大人の手で一握りは約50g~70gです
  • 融雪剤アイスバイ novopin

    融雪剤アイスバイ

    novopin(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    水に溶けやすく多量の溶解熱を発生し、水の凍結温度を大幅に下げるため、即効性のある凍結防止作用と融氷雪作用を発揮します。
    用途融雪・融氷・凍結防止(家庭用)成分塩化カルシウム液性弱アルカリ性
  • 融雪・シャワー コンパル

    融雪・シャワー

    コンパル
    279税込307
    1パック
    当日出荷
    ペットボトルにつけることで、手を汚さずにまんべんなく、効果的に融雪ができます。 狙ったところに散布ができる、散布ボード付です。 口内径約2cmのPETボトルに適合します。
    用途玄関前・駐車スペースなどの融雪剤散布に。トラスコ品番195-2051セット内容付属品:ロート(コートボール紙)材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン質量(g)15.5アズワン品番64-8324-18
  • 融雪剤メルトエース 栗原弁天堂

    融雪剤メルトエース

    栗原弁天堂
    8,998税込9,898
    1箱(5kg×4袋)ほか
    5日以内出荷
解氷/融雪剤(路面用)