49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,450 税込1,595
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレススイベル
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA638FH-52 寸法d(mm)6 寸法a(mm)15 寸法l(mm)65 寸法b(mm)15
1個
645 税込710
翌日出荷

水本機械製作所ジョイントスイベル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラクテムスイベル ダブルリング付
エコ商品
スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。
用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。 仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。 材質SUS303 材質(本体)SUS303 使用荷重(kg)本体:80、リング:1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1993 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)17 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)4 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)12 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)11
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。 包装JAN付袋入り
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA638FH-53 寸法d(mm)8 寸法a(mm)22 寸法l(mm)90 寸法b(mm)20
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

エスコ品番EA629CA-5 幅(mm)36 全長(mm)112 質量(g)460 溝幅(mm)17 耐荷重(kN)19.6
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1996 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)124 寸法L1(mm)90 寸法A(mm)8 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)21 寸法W1(mm)35 寸法W2(mm)20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1994 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 寸法L1(mm)59 寸法A(mm)5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)14 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)13
1個
989 税込1,088
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1992 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)5 寸法L1(mm)27.5 寸法A(mm)3 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)5.5 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)8
1個
599 税込659
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1987 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)546 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)14 寸法D(mm)13 寸法L2(mm)33 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)33
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス スイベル
ワイヤーやチェーンのねじれを防ぐ回転式金具です。
材質SUS304
1個
1,099 税込1,209
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大洋製器工業SUS アイボルト
用途Mネジ
1個ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)915 寸法A(mm)15.9 寸法F(mm)145 寸法D(mm)44.5 寸法C(mm)43.9 アズワン品番64-2252-94
1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)521 寸法A(mm)12.7 寸法F(mm)118.9 寸法D(mm)38.1 寸法C(mm)36.8 アズワン品番64-2252-93
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷

鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)254 寸法A(mm)9.5 寸法F(mm)95 寸法D(mm)31.8 寸法C(mm)26.9 アズワン品番64-2252-92
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)195 寸法A(mm)8 寸法F(mm)85.6 寸法D(mm)31.8 寸法C(mm)29.7 アズワン品番64-2252-91
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

鍛造ステンレス製で頑丈です
質量(g)77 寸法A(mm)6.4 寸法F(mm)65 寸法D(mm)19.1 寸法C(mm)20.3 アズワン品番64-2252-90
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ステンレス製で錆びにくい
寸法(mm)A:10、B:17、C:13、D:21 アズワン品番64-7904-88
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1962 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)20 寸法L(mm)55 寸法d(mm)10 寸法t(mm)5 寸法S(mm)5 寸法D(mm)3 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)20 寸法R(mm)2 H(mm)10
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

エスコ品番EA638FH-56 寸法d(mm)16 寸法a(mm)42 寸法l(mm)188 寸法b(mm)39
1個
9,110 税込10,021
翌日出荷

エスコ品番EA638FH-55 寸法d(mm)13 寸法a(mm)32 寸法l(mm)154 寸法b(mm)32
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

エスコ品番EA638FH-54 寸法d(mm)10 寸法a(mm)27 寸法l(mm)115 寸法b(mm)24
1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

エスコ品番EA638FH-51 寸法d(mm)5 寸法a(mm)13 寸法l(mm)60 寸法b(mm)13
1個
645 税込710
当日出荷

エスコ品番EA629CA-4 幅(mm)32 全長(mm)100 質量(g)330 溝幅(mm)15 耐荷重(kN)14.7
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

エスコ品番EA629CA-3 幅(mm)26 全長(mm)85 質量(g)180 溝幅(mm)13 耐荷重(kN)9.8
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

エスコ品番EA629CA-2 幅(mm)22 全長(mm)72 質量(g)120 溝幅(mm)11 耐荷重(kN)5.9
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途捻じれのしょうじるところに、ボルト・ナット等で固定をし、ご使用下さい
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1997 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)195 寸法L1(mm)104 寸法A(mm)10 寸法D(mm)9 寸法L2(mm)23 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)22
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1995 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)54 寸法L1(mm)66 寸法A(mm)6.2 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)15 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1986 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)372 寸法L1(mm)129 寸法A(mm)12 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)28 寸法W1(mm)49 寸法W2(mm)25
1個
4,698 税込5,168
当日出荷