5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウント-2軸タイプ
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 [[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装 最大荷重(N)178
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウント-1軸タイプ
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 [[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 最大荷重(N)1845 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。 メンテナンスフリー。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-23A<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ [[AV-D32-23A<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白) 最大積載荷重(kg)7.14 最大荷重(N)1600 トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転] 最大動荷重(N)70
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-46D<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ [[AV-D32-46D<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機 材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白) 最大積載荷重(kg)5.4 最大荷重(N)755 トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転] 最大動荷重(N)70
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります