絞り込み
ブランド
- シーム(29)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- 石崎剣山製作所(12)
- ナスニックス(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- ニチバン(6)
- TAKAGI(高儀)(6)
- Paskal(5)
- タカショー(4)
- サンコー(三甲)(3)
- セフティー3(2)
- 安全興業(2)
- ゴールデンスター(2)
- 竹谷商事(2)
- Valent(2)
- 喜久和(2)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- DAIM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
誘引とは、支柱に植物の茎・つるを結びつけ、植物がバランスよい形で生長するのを助ける農業・園芸資材のことを指します。植物の茎を止めるには、特殊加工のくき止めテープがあり、ワンタッチの接着が可能です。 接ぎ木の際に使用するテープは、自然劣化するので、取り除く必要がなく、また台木への食いこみもありません。トマトやキュウリ、ナスといった果菜類などの誘引には、ポリプロピレン製の安価な誘引ヒモが便利。日光を浴びると、テープが化学変化により分解し、強度を増していく誘引テープもあります。保持力が必要な時期に、通常のテープよりも枝をしっかりと支えることが特長です。

サンライン誘引紐
宇部エクシモ(42件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。材質ポリプロピレン色グレー![光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308127-150806-02.jpg)
光分解テープ
MAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10巻)当日出荷日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。テープ幅(mm)11
しちゅうキャッチ
シーム(15件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(12個)ほか当日出荷から7日以内出荷野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
盆栽用アルミ線 白
石崎剣山製作所¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として用途盆栽枝の矯正に。色白(シルバー)
ジベマーカー ビビッと!
シーム(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(500個)当日出荷から6日以内出荷くっきり鮮やかしっかりマーク! ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。 不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。 柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。 摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。 保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。 処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に材質軟質ポリオレフィン
くきたっちアルファ20 (細紐用)
シーム(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881袋(200個)6日以内出荷支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。色グレー材質(本体)耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)20(茎保持部)材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
盆栽用アルミ線 白
石崎剣山製作所¥369税込¥4061個当日出荷庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。用途盆栽枝の矯正に。色白(シルバー)質量(g)約100
誘引クリップ とめっ子
ナスニックス(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的! ”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。 不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。 誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。 茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に材質PP
誘引クリップ トップリング
ナスニックス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷作物が大きくなるにしたがって茎に重みが増すため、それに耐える箇所を”つりっ子”で抑え、生長点を”トップリング”で抑えます。 作物は成長により、生長点が斜めに傾きやすくなりますので、このデリケートな生長点を”トップリング”で優しく支える事により、生育部が安定し、次の誘引作業までの間が持てます。 キュウリの側枝誘引にも最適です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質PP
誘引クリップ つりっ子 トマト
ナスニックス(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)ほか当日出荷から翌日出荷誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 トマト口径(mm)19
誘引クリップ つりっ子 L24
ナスニックス(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか翌日出荷から4日以内出荷誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AES口径(mm)24
ローラーフック
Paskal¥44,980~税込¥49,478~1ケース(350個)当日出荷から3日以内出荷誘引ワイヤから落ちにくいデザインになっています。 HDタイプ・Oタイプ等の誘引フックと違い、フック自体を持ち上げなくても誘引ができます。 フックに残った紐は次作でも使用できます。用途誘引長さ(m)36
房吊りロング
シーム(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(200個)6日以内出荷果房軸と枝との節間にバラ付きがあっても、本体をたわませたり捻じって掛けたりする事で節間に合わせて取り付ける事が可能です。 枝に掛けるフックを交互に2段設けているので、取り付けやすい枝に掛けることが出来ます。 節間によって取り付けにくい場合は、2本を連結させて使用する事でさらに対応出来ます。 早い段階から果房軸に取り付けることで、生長時の果房の重量による茎折れや裂けを低減し、収量と品質の向上に繋がります。 茎・枝に掛けて使用するため、様々な誘引方法での果房軸の補助に役立ちます。材質耐候性ポリプロピレン色ホワイト
盆栽用アルミ線 カラー
石崎剣山製作所¥479税込¥5271個当日出荷から5日以内出荷庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として用途盆栽枝の矯正に。色茶色質量(g)約100
トップメイト
シーム(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(24個)ほか当日出荷から6日以内出荷トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!! トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので 茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。 茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。 小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。 クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。材質耐候性ポリプロピレン寸法(cm)ロック後:約5.8×4.1×0.7適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン内径(cm)茎保持部:約2.2×1.7
カケ次郎
シーム(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(50個)当日出荷トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に! 灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。 茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。 茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。 通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。 紐やパイプ(23mm迄)に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。 長期栽培(長段取)に最適です。用途誘引時の茎の整理・まとめに。材質耐候性ポリプロピレン色黒外形寸法(cm)18.5×20.0×1.1適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
盆栽用アルミ線 白
石崎剣山製作所¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として用途盆栽枝の矯正に。色白(シルバー)質量(g)約100





![光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308127-150806-02.jpg)
![テープナー用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308066-240425-02.jpg)




![テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308093-150806-02.jpg)

![目印用テープ蛍光ピンク トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927351-260108-02.jpg)

![楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50130774-231116-02.jpg)




![テープナー用(N)ギザ刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308084-150806-02.jpg)

![楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50130790-231116-02.jpg)