プラベメタリックツイスト

プラベメタリックツイスト - 東京堂プラベメタリックツイスト - 東京堂プラベメタリックツイスト - 東京堂プラベメタリックツイスト - 東京堂プラベメタリックツイスト - 東京堂プラベメタリックツイスト - 東京堂

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック、石材粉、プラスチック
分類
プラスチック 樹脂
寸法(cm)
16×16×14
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GS006006-010 0410045604100456GS006006-010ブルーグリッター
¥1,080
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
GS006006-003 0410049004100490GS006006-003レッドグリッター
¥1,080
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする