東京堂
プラベメタリッククレインL
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック、石材粉、プラスチック
分類
プラスチック 樹脂
寸法(cm)
38.5×15.5×15
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04100386
GS006001-023
グリーングリッター
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
04100411
GS006001-003
レッドグリッター
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
04100499
GS006001-010
ブルーグリッター
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません